作業灯 :「吊り下げ」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
最大15灯まで連結可能!
多数照明を必要とする現場に。
定格消費電力(W)24
定格電圧(V)100
コンセント定格2P・15A・125V接地付
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)1.25
照明装置24W白色LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
電球の種類LED
Φ50までのパイプに吊り下げられます。LWK-S-H型、LWK-SS-H型、LWK-SSS-H型に標準装備。
適合パイプ径(Φmm)~50
付属品吊り下げフック、取りけ用ツマミネジ一式、落下防止用ワイヤー
1セット
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
吊り下げ式+手持ち式+マグネット固定式の充電式ワークライトです。夜間のメンテナンス作業などに最適です。
用途作業用のライトとして
色ブラック
質量(g)210
全光束(Lm)最大600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×300
連続使用時間(時間)強点灯時約3
インターフェースUSB Type-C
LED色昼白色
点灯方式強点灯→中点灯→弱点灯→ボタン長押しで高速点滅→低速点滅
バッテリー容量(mAh)2400
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
保護等級IP67
消費電力(W)45
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)5900
電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)
材質(本体)アルミダイカスト
使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
付属品落下防止ワイヤー
電球の種類LED
1台
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。20W白色LED(明るさ2段階切り替え式)です。バッテリー残量インジケータ付です。収納式フック&持ち手付です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯です。照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。
用途建築工事現場。工場など
付属品ACアダプター、DC12V/24Vカープラグ
トラスコ品番120-0501
本体寸法(mm)奥行185
本体寸法(mm)高さ220
色温度(K)5000
本体寸法(mm)幅185
充電時間(時間)約6~7
設置場所屋外
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)HI時:1800、Low時:900
電球の種類LED
最大点灯時間Hi時:約6Low時約12
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)4.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/152200V時/150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED150W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)21000
1台
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)6.8
色白
消費電力(W)100V/289、200V/287
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-20~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED280W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)51500
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)6.8
色白
消費電力(W)100V/289、200V/287
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280
レンズスポット
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-20~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED280W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)49400
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):170.9●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)4.3
色白
消費電力(W)100V/148、200V/148
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/1.5、200V/0.76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×311
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED150W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)25300
電球の種類LED
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:155度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175●200V消費効率(Lm/W):176.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)6.8
色白
消費電力(W)100V/289、200V/287
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×331
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-20~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED280W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)50600
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
メタハラ700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):169.7●200V消費効率(Lm/W):172.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)6.2
色白
消費電力(W)100V/195、200V/192
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/1.99、200V/0.98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×366
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED200W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)33100
電球の種類LED
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175.7●200V消費効率(Lm/W):174●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)3.9
色白
消費電力(W)100V/99、200V/100
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/1.0、200V/0.52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×301
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED100W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動5G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)17400
電球の種類LED
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)4.8
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:102/200V:101
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:4970/3m:605/5m:245
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V)
LED100W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)17800
耐震性(クラス)S2
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥87,980
税込¥96,778
31日以内出荷
スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げてご使用された用途に最適です。
取付径(Φmm)20
取付ねじ2-M4
付属品M4×6L4本
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)4.8
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:152/200V:150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.5/200V:0.8
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:7400/3m:900/5m:360
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)167.1(100V)、169.3(200V)
LED150W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)25400
耐震性(クラス)S2
比較水銀灯700Wクラス
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター
使用電池リチウムイオン
電源タイプ充電式
使用場所屋外
電球の種類LED
・落下防止ワイヤー付(1m)
・最大照射距離約20m
・LEDだからスピーディーに点灯が可能
・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能
・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
・200Wの消費電力で、明るさは水銀灯2000W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書、吊り下げ用アイボルト、安全ワイヤー(1m)
材質本体:アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約2.4
使用温度範囲(℃)約-20~40
消費電力(W)200
コード長さ(m)約2(アース線付き)
寸法(Φ×高さH)(mm)36.5×148
全光束(Lm)約32000
入力電圧(V)AC90~305
ランプ効率(Lm/W)160
周波数50/60Hz兼用
発光色昼白色
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×400個
防水性IP65(生活防水)
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
・落下防止ワイヤー付(1m)
・最大照射距離約10m
・LEDだからスピーディーに点灯が可能
・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能
・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
・100Wの消費電力で、明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・体育館などに
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書、吊り下げ用アイボルト、安全ワイヤー(1m)
材質灯体:アルミ合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)1.6(本体)
消費電力(W)100
コード長さ(m)全長約2(アース線付き)
寸法(Φ×高さH)(mm)254×114
全光束(Lm)16000(完成品実測値)
入力電圧(V)AC90~305
ランプ効率(Lm/W)160
周波数50/60Hz兼用
発光色昼白色
色温度(K)5000
使用場所屋内
作業温度範囲(℃)-20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ 200粒
防水性Ip65
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
照射角度(°)120
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。
吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
フックフック付
マグネットマグネット付
材質ABS
寸法(mm)220×60×35
色黒
質量(g)130(電池含まず)
全光束(Lm)260
保護等級IP20
光源3WLED×2本
使用電池単三乾電池×4本(別売)
連続点灯時間5~6時間
電球の種類LED
1個
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)257
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(5.1MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
仕様電気用品安全法(PSE):適合
材質アルミニウム・ガラス
入力電圧(V)AC100
色温度(K)6000
使用場所屋外
防水性IP66
動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)
電球の種類LED
LW-10N型がパワーアップ!!
全光束800Lmとさらに明るくなりました。
雨中でも安心の屋外用防雨型
専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)
車内でも充電できるDC12Vカープラグ付
先端に収納式吊り下げフック付
強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に!
ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に!
吊り下げフックを使用してレジャー照明に!
付属品ACアダプター、DC12V専用カープラグ
質量(kg)0.33
全光束(Lm)HI時:800
定格ランプ電力(W)10
光源白色LED48個(10W)
バッテリーリチウムイオン電池
明るさ(Lx)(50cm先)2080、(1m先)433
バッテリー電圧(V)7.4
フック○
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)2600
防水仕様防雨型
使用場所屋内外
電球の種類LED
点灯時間(時間)(Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「置く+吊り下げ」の2WAY。
便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。
消費電力(W)(適合電灯)500
電球の種類ハロゲン
設置場所屋内、屋外
コード長さ(m)約3
電源タイプ電源コード式
付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1
セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1
質量(kg)約1.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)5
電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370
芯数2
適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
使用場所屋内外
マグネット底面
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500
連続点灯時間6時間
充電時間(時間)8
質量(kg)1.2
付属品専用ACアタプター
構造防雨型
光源白色LED180個(10W)
使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池)
トラスコ品番443-8728
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)
芯数2
電源タイプ充電式
耐水性防雨タイプ
電球の種類LED
特殊用途防雨
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!!
マグネット付吊り下げフックでどこでも簡単取り付け!
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、製造現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
フックフック、マグネット
付属品USB/MicroUSBコード、ACアダプター(コードなし)
質量(g)約180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×136×33
バッテリー3.6Vリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)約3
充電可能回数約500回未満
明るさ(Lm)約230(正面)/約70(TOP)
防水性IP44相当
照射距離(m)最大約20(TOP)
連続点灯時間(時間)約3.5(正面)/約8(TOP)
落下衝撃(m)1
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
お好みの明るさにツマミで調節、多目的作業ライト背面+側面マグネットで固定可能吊り下げフック付き照射角度は約110°
付属品テスト用アルカリ乾電池
質量(g)約185(乾電池別)
全光束(Lm)約500(MAX点灯時)
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約8(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)55×220×32(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電源単3形乾電池×6本
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に
質量(g)440
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格電流(A)0.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)約780
1個(1個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
用途アウトドア・作業現場など
セット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh
本体質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時)
充電時間(時間)約3.5 ~ 5
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000
関連資料(1.31MB)
防水性防雨型※防水型ではありません
取扱説明書(1.3MB)
電球の種類SMD LED
連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ハンズフリーで作業効率アップ。強力マグネット・吊下げで使用できるシーンの幅が広がります。
用途ワークライト用
質量(g)120
光源COB、SMD
電池アルカリ乾電池 単4×4本(別売)
フック○
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)COB/約180、SMD/約60
点灯時間(時間)COB/約3.5、SMD/約6
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)
用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!!
付属品USBケーブル・取扱説明書
材質アルミ合金、ABS、他
質量(g)約1058
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)
連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間
保護等級IPX4(防沫形)
バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh
充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)
使用環境温度(℃)‐10~50
電源タイプ充電式
アダプター型式5V 2A(付属していません)
充電可能回数約300~500サイクル
使用場所屋内外
明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000
光色4000K暖色/6500K白色
USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)
電球の種類LED
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
※フックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
仕様●仕様:本体のみ●明るさ:350~2000lm●連続点灯(時間):強/5.5時間 弱/32時間●電球:白色LED(1個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:142×163×209(H)mm●重量:1.2kg●防水性能:IP54(バッテリーカバーが閉じている時)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能●電池残量が一目でわかる●軽量コンパクトで狭所作業でも活躍●フックでの吊り下げが可能
アズワン品番65-9276-66
1台
¥15,000
税込¥16,500
翌々日出荷
LLA型用の単管クランプ付把手です。
単管パイプに吊り下げテ照明できます。
仕様Φ48.6単管クランプ付取り付け用ナット一式付
トラスコ品番183-0300
適合機種LLA-35B/LLA-80K
質量(kg)0.9
アズワン品番64-4653-04
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
背面にはベルトなどに固定できるフック付き。内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。底面にマグネット付き。USBケーブル付き。
用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDSMD LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)300(High) 100(Low)
色温度6500
点灯時間(時間)約3(High)/約9.5(Low)
充電時間(時間)約2
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×60×37
質量(g)185
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1844-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
底部マグネットで固定できる多目的作業ライトです。グリップ部が回転し、本体の角度が調整可能です。胸ポケットなどに差せるクリップ付き吊り下げフック付き
質量(g)約75(乾電池含まず)
全光束(Lm)約140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×127×29(フック収納時)
材質(ケース)ABS
連続使用時間約5時間
光源白色LED×8個(交換できません)
使用電源単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lx)約70ルクス(100cm)
照射角約110°
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
あらゆる可能性がある全方位ライトです。角度を変えて照らす事ができます。マグネット付きです。吊り下げフック付きです。用途に合わせて光色を切り替え出来ます。
用途作業、アウトドア等。
適合昼光色:HIGH;325/MID;200/LOW;130、可動域:360度、回転:90度
質量(kg)0.6
電源リチウムイオンバッテリー3.7V4000mAh
充電時間3.5時間(2A)/4時間(1A)
連続点灯時間HIGH;2時間/MID;4時間/LOW;8.5時間
サイズ(mm)W376×D376×H358
定格光束(Lm)HIGH;2000/MID;1200/LOW;700
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。