作業灯 :「投光器 LED」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約3
色温度(K)5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)160
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類LED
使用場所屋内外
コード長さ(m)3
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6000~6500
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)100
色温度(K)6000
電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性完全防水タイプ
LED寿命(時間)30000
照射角120度
防水性IP68
30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。
定格電圧(V)100 50/60Hz
定格寿命(時間)30000
保護等級IP65
色温度(K)6000~6500
電線仕様VCT 0.75 2芯
耐水性防噴流タイプ
使用場所屋内外
照射角140度
持ち運びやすい一体型ハンドル。2WAYコンセント。濡れても安心の防水型
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ
寸法(mm)295×185×320
質量(kg)2.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)87
ケーブル長(m)3
使用温度(℃)-20~60
保護等級IP65
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)約10000
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
色温度(K)5000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
照射角度(°)約160
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3(プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
設置場所屋内
環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C)
保護等級IP65
色温度(K)5700
設置場所屋外
環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)
材質(パッキン)シリコンゴム
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。
看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水・防雨
電源タイプ電源コード式
材質(本体)アルミニウム
ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)
使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)
保護等級IP65
芯数3
プラグアース付き防雨型
電源(AC V)100
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
保護等級IP67
消費電力(W)45
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)5900
電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)
材質(本体)アルミダイカスト
使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
付属品落下防止ワイヤー
電球の種類LED
1台
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。
軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。
また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。
床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)50
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)4700
電源コード(m)3(プラグ付)
材質(本体)アルミダイカスト
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
寸法(mm)314×271、5×230
照度(Lx)2220
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100
1台
¥22,980
税込¥25,278
34日以内出荷
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。
軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。
また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。
床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)30
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)2700
電源コード(m)3(プラグ付)
材質(本体)アルミダイカスト
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
寸法(mm)256.5×217×43.5
照度(Lx)1290
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100
1台
¥15,980
税込¥17,578
34日以内出荷
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。
軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。
また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。
床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)8.5
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)880
電源コード(m)3(プラグ付)
材質(本体)アルミダイカスト
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
寸法(mm)225×165×115
照度(Lx)440
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100
1台
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)45
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)5100
電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
寸法(mm)314×271.5×51
照度(Lx)2420
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
設置場所屋外
1台
¥29,980
税込¥32,978
34日以内出荷
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)28
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)3300
電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
寸法(mm)256.5×217×175.4
照度(Lx)1550
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
設置場所屋外
1台
¥23,980
税込¥26,378
34日以内出荷
明るさの切替が可能 連結コンセントを搭載 スタンド・三脚への取付が楽に 防塵防滴 IP65 角度調整機能付き AC100V電源 2P/3P 2WAYコンセント
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ
質量(kg)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)87
ケーブル長(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×330
保護等級IP67
芯数2P/3P
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)約10000
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射
MAX6,000ルーメンの大光量照射
内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W)
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)
質量(g)1560
電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)
コード長さ(m)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0
防塵・防滴IP64
充電時間(時間)4
電源タイプ充電式・電源コード式
光束(Lm)6000
明るさ(Lm)6000~1500
照射距離(m)74
電球の種類LED
充放電回数(回)500
連続点灯時間(時間)3~9
落下耐久(m)1
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
質量(kg)1.6
電圧(V)AC100V(50/60Hz)
色温度(K)5500~6000
電源タイプ電源コード式
サイズ(mm)214×86×146
アズワン品番64-9675-52
防水保護等級IP65
耐雷サージ1000V対応
電源ケーブル3芯アース防雨式
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)28
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)3300
電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付)
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
寸法(mm)256.5×217×175.4
照度(Lx)1550
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100
設置場所屋外
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)45
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)5100
電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付)
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
寸法(mm)314×271.5×51
照度(Lx)2420
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100
設置場所屋外
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途現場などの作業灯具に最適です。
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)2.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100
定格電圧(V)AC100
角度(°)拡散:100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3
色温度(K)6000
本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時)
LEDSMD
明るさ(Lm)10000
防水保護等級IP65
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm)3600
電源コード(m)3
タイプ広角
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
角度(°)110
芯数3
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67
電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
用途夜間の照明に!!屋外でも使える防水等級IP66。
材質鉄、アルミダイカスト
質量(kg)約4
消費電力(W)80
全光束(Lm)9600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×204×483
電源コード(m)3(2芯3芯兼用)
電源電圧(V)AC100~240
光源高輝度SMD2835
色温度(K)5500~6000
入力電流(A)0.8
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
防水性IP66
電球の種類LED
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミ合金+強化ガラス
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)100
光源LEDチップ×1個
周波数(Hz)50/60兼用
保証期間1年
台傾斜度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
・周囲360度を広く照らすスタンドライト
・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き
・スイッチでON/OFF操作可能
・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単
・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利
・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ
・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能
・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。
・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能
・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに
防水保護等級IP44(生活防水)
消費電力(W)100
全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付)
セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+PC
寸法(mm)Φ180×H1465
質量(kg)約6.1
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)-30~50
入力電圧(V)AC100-277
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼光色
光源LEDチップ×432個
芯数3芯・2芯兼用
色温度(K)5500~6000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)360
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値11200lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。
付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書
適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300
材質表平面部:強化ガラス・アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
コード長さ(m)3
本体質量(g)3940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×888~1643
色温度(K)6000~6500
明るさ(Lm)11200(最大値)
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED(SMD)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。
付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書
適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300
材質表平面部:強化ガラス・アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)44
コード長さ(m)3
本体質量(g)3380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×851~1606
色温度(K)6000~6500
明るさ(Lm)4800(最大値)
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED(SMD)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
上向き・下向きどちらでも設置時の向きにより照射方向を選べる
オプションのライトスタンドで高位置からの照射が可能
床面にそのまま置いて、コンセントに接続するとすぐに点灯します
オプション(別売)
ライトベーススタンドPDS-ST-A床面での使用に最適
ライトスタンドPD-5ST高位置からの照射に最適
用途ほぼ全周囲を照らすことができるLED作業灯
材質アルミニウム・PC
質量(kg)1.52
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)100
ケーブル長(m)約3(2ピンプラグ付)
本体寸法(mm)232×306×300
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP64
色温度(K)4000
入力電流(A)1
光束(Lm)9000
使用場所屋外用
関連資料(0.8MB)
取扱説明書(1.19MB)
電球の種類LED
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。
用途屋内作業の光源に。
トラスコ品番216-3929
材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100
コード長さ(m)3
全光束(Lm)10000
電源電圧(V)AC100
色温度(K)5500~6000
電源コード2P・接地2P兼用プラグ付
電源タイプ電源コード式
連結数最大8台
使用場所屋内
照射角360度
電球の種類LED
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
消費電力(W)100
寸法(mm)約Φ770×1476
質量(kg)約6.8
電源(V)AC100V-240
コード長さ(m)3
光源SMD2835
色温度(K)5500-6000
使用環境温度(℃)-10~50
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)9000~10000
照射角360°
防水性IP54
電球の種類LED
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
三脚セットそのまま収納!
ハードケース入り!!
緊急災害時に大活躍!!
消費電力(W)(100V)52、(200V)49
仕様伸縮ハンドルキャスター付
質量(kg)本体:2.6、三脚:9.6
タイプ三脚2灯式、簡易防雨型
寸法(幅W×高さH)(mm)三脚:1010×1041~2021
定格電圧(V)100(50~60Hz)
定格電流(A)(100V)0.94、(200V)0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:304×119×279、BOX:439×260×870
電線長さ(m)3(ポッキンプラグ)
芯数3
色温度(K)6000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-25~40
電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75
アズワン品番64-5062-43
入力電圧範囲(V)90~260
照射角120度
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
三脚セットそのまま収納!
ハードケース入り!!
緊急災害時に大活躍!!
定格電圧(V)100(50~60Hz)
定格電流(A)(100V)0.67、(200V)0.17
色温度(K)6000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-25~40
電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75
入力電圧範囲(V)90~260
照射角120度
光色昼光色
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具のみです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
LEDの光が360°ムラなく光ります。
コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。
サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。
保護ガード付きの堅牢タイプです。
消費電力(W)100
全光束(Lm)10000
電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付)
仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ
付属品ファン用フィルター×10枚
材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)
質量(kg)約8
高さ(mm)約1420
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)5500~6000
LED色白
設置場所屋内
連結数最大:8
照射角360
動作温度範囲(℃)-25~45
電球の種類LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプクリップ仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します
セット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)
質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1
直径(Φmm)バルーン:500
高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
定格電流(A)0.6、ファン:0.24
定格周波数(Hz)50/60
型番小型三脚:BL-200-ST
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電線長さ(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)10
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1030
電源コード(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)5700
電源(V)DC24
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)12
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1030
電源コード(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
1
2
3
次へ
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。