作業灯 :「折りたたみ式」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YC-03W 充電式LEDライト 30W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利 ・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。 ・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能 ・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です ・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。 ・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。 ・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。 ・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 防水保護等級IP55(生活防水) 消費電力(W)LED:20 マグネットマグネット 全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800 発光色昼光色 照射角度(°)約80 点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH 使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6 充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V) 角度調整範囲210 材質ABS+AS+PC+TPE 寸法(mm)約166×112.5×47 質量(g)約320 セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書 使用場所屋内、屋外
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容本体、USB充電ケーブル 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)最大800(メインライト/強) 寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時) 連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強) 質量(g)193 防塵防水性能IP54 使用場所屋内外 マグネットマグネットあり 電球の種類LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)60 連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト) 防塵防水性能IP2X 充電時間(時間)2.5 使用場所屋内、屋外 マグネットマグネット 明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト) 電球の種類LED 充電端子USB Type-C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

折りたたみ式で持ち運び便利
用途2WAY ライト(メイン:作業灯/サブ:スポットライト)。強力マグネットで固定できる。吊り下げフックつき。安全確保の赤色点灯モード付コンパクトなボディに、ランタンと懐中電灯の2つの機能を搭載。さらに、スマートフォンなどへの給電が可能な モバイルバッテリー機能 も備えた多機能ライトです。 仕様充放電サイクル:300回 質量(g)140 電球(W)メインライト5 全光束400~30ルーメン、スポットライト 0.4 全光束30ルーメン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×141 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2200mAh 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4) 再生材使用率(%)RWL-120 取扱説明書(1.44MB) 再生材使用使用
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。 先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。 明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。 充電4時間で、強点灯約4時間可能。
質量(g)175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時) バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4(AC100V充電時) バッテリー容量(mAh)1500 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.79MB) 電球の種類COB型LED 連続点灯時間(時間)約4(強) バッテリー寿命約500回 調光範囲2段階
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

GZ-706 ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)287 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5 保護等級IP64 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリーリチウムポリマー充電池 輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間3~15 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵) 光束(Lm)約800 使用場所屋内外 マグネット 照射距離(m)約36 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)155 落下耐久(m)2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

GZ-705 ガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)201 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0 保護等級IP64 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリーリチウムポリマー充電池 輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間3~10 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵) 光束(Lm)約600 使用場所屋内外 マグネット 照射距離(m)約34 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)155 落下耐久(m)2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。 防塵防水性能IP54 使用場所屋内外 マグネット 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど 付属品充電用USBケーブル 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 使用場所屋内外 マグネット底面 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付・生活防水型 レジャーに、非常時に大活躍 携帯可能な折りたたみ式コンパクトボディ 広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」!!
付属品USB / MicroUSBコード(アダプタなし) 質量(g)約155 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×270×40(収納時150) 保護等級防水 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.2 フックフック 充電時間(時間)約3.5 耐衝撃性1m バッテリー容量(mAh)2000 充電方式充電中→緑点滅 / 充電完了→緑点灯(5段階表示) 充電可能回数500回未満 使用場所屋内外 マグネットマグネット 明るさ(Lm)High 300 (COB) / High 150(TOP) COB・TOP共に点灯時長押しで調光 防水保護等級IPX3 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)High 約3(COB LED)/約5(TOP)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

GZ-210 小型2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) マグネットマグネット 付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g)約130(電池含む) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時) 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約2 明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時) 照射距離(m)約15(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5 点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード) 照射角度(°)170 落下耐久(m)2
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

TPA-100K50 オムニLEDライト タカラ 動画あり
360°全般配光の折り畳み式の三脚一体型のLED照明になります。キャリングバッグ付で簡単に持ち運び可能です。
用途夜間の部活動や、キャンプ場、工事現場や災害時の緊急避難場所などに。 径(Φmm)ライト:68 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000 色温度(K)5500-6000 使用環境温度(℃)-30~50 使用場所夜間の部活動、キャンプ場、工事現場、災害時の緊急避難場所 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×1510
1台
70,980 税込78,078
6日以内出荷

GZ-223 ガンツ 2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64 光束(Lm)約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5 質量(g)280 電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3~18 照射距離(m)約32 落下耐久(m)2 付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用) フックダブル背面フック 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 電球の種類LED
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

現場の手元に
用途コンパクトながら 1000LM の大光量。折りたたみ式だから持ち運び安い。USB 給電機能つき(スマホなどに電力供給)。安全確保の光として(点滅/フラッシュ)。取り付け方はスタンド、マグネット、カラビナフックと別売の三脚に対応 仕様充放電サイクル:300回 質量(g)245 電球(W)メインライト12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×30×92 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh 充電時間(時間)5 設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4) 再生材使用率(%)RWL-130 取扱説明書(1.39MB) 再生材使用使用
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

GZ-X233 ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB) 質量(g)227 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45 光源740~50(Lm) バッテリー専用リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.6 防塵防水性能64 バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属 光束(Lm)最大740 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 照射距離(m)最大38 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)5~31 落下耐久(m)2
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

ハタヤリミテッド屋外用LEDライトスタンド
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED 使用場所屋外 防塵防水性能IP55 防雨型 消費電力(W)200 明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000 付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド 質量(kg)17.8 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 電線仕様-長さ(m)10 照明装置60W LED×3、20W上部灯×1 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 色温度(K)5000(昼白色) 電線仕様-太さ(mm2)2 アズワン品番64-4653-07
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

STKR FLi PRO 8フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールに取り付けると、8 フィート(240cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 8フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立、さらにボールジョイントが付いているので、凹凸のあるどんな場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、折畳み式のグランドスパイク(地面固定用ペグ)が備えられています。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 15 フィート (4.5 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。ライト部分は取り外し可能でスポットライトをオンにすることで懐中電灯としても使用することができます。またライトの底面にはネオジウム磁石が埋め込まれており車のボディーなどの鉄部にくっつけて使用したり、上部のフックで吊り下げて使用することもできます。製品特長。・最大出力1200ルーメン。・ライト単体で懐中電灯として使用可。・最大15フィート(4.5m)から操作できるワイヤレスリモコン。・目に優しい赤色LEDモード搭載。・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚。・充電用 USB Type-Cコネクタ。・4000mAh リチウムイオン電池(217000)。・耐候性(IP54防水等級)。・軽量、電池込みの重量わずか860g。ライト仕様。-スポットライト-。400ルーメン(lm)。ビーム距離 : 150m(最大)。ビーム角度 : 60度。色温度 : 5400K(昼白色)。-フラッドライト-。【白色ライト】。白色 SMD LED : 900ルーメン(lm)。ビーム距離 : 30m(最大)。色温度 : 5400K(昼白色)。【赤色ライト】。赤色 SMD LED 。ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介。ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン。ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン。ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕。アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!。・ガレージでの作業時に!。・スポットライト(懐中電灯)として!。レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。 仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):1.5~10●重量(kg)※バッテリー含む:0.86 材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー バッテリー4000mAh リチウムイオン電池(21700) 充電時間(時間)約2.3(USB充電時) 電源タイプ充電 充電方式USB-C ポート経由 使用場所屋内/屋外 明るさ(Lm)1200 関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB) 防水性IP54 取扱説明書(16.59MB) 収納時寸法(cm)70.49×25.4×25.4 電球の種類LED 使用時寸法(cm)244×3634.3×34.3
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車
エコ商品
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。 米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。 バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能 質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格CE、PSE 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 キャスター2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070 定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52 定格周波数(Hz)50/60 型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500 保護等級IP55 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
669,800 税込736,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業充電式LEDアップライト
エコ商品
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10) 質量(kg)4.5 ホワイト 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592 色温度(K)5000 照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%) 使用環境温度(℃)-20~55 点灯方式100%/70%/35%/10% 光源色昼白色 充電電圧(V)AC100(50/60Hz) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557 電池寿命約2000回 光源寿命50000時間 充電時間(時間)4 LED36W 使用場所屋内・屋外兼用 照射角360度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)72 電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A 連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

付属品三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグ 質量(kg)約2.54(ライトのみは1.04) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト折畳時/約89×89×204 バッテリーリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 バッテリー電圧(V)7.3 使用環境温度(℃)約-10~40 充電電圧(V)DC5V2A(5V1A充電不可) 充電時間(時間)(約)9.5 バッテリー容量(mAh)8000 使用場所屋内/屋外 点灯方法ON/OFF、HIGH・MID・LOW 定格光束(Lm)HIGH:7000/MID:3000/LOW:1500 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)HIGH:約2.5、MID:約4、LOW:約9
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○ 付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー 質量(kg)6.0 ホワイト 消費電力(W)100V:100、200V:97 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m) 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589 エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V) 光源寿命30000時間 LED100W 電源タイプ電源コード式 連結数10台まで可能 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 照射角360度 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)10000 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト!便利なショルダーバッグ付き! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○ 付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー 質量(kg)5.9 ホワイト スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m) 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589 エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V) 光源寿命30000時間 LED100W 連結数10台まで可能 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 照射角360度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷