作業灯 :「折りたたみ式」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
防水保護等級IP55(生活防水)
消費電力(W)LED:20
マグネットマグネット
全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800
発光色昼光色
照射角度(°)約80
点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH
使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6
充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)
角度調整範囲210
材質ABS+AS+PC+TPE
寸法(mm)約166×112.5×47
質量(g)約320
セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書
使用場所屋内、屋外
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・照度:正面300ルーメン、ヘッド部70ルーメン ・電池:リチウムイオン電池 3.7V 2600 mAh ・材質:アルミ+ABS
用途・点灯時間:正面3~4時間、ヘッド部10時間 ・充電時間:3~4時間 ・過充電防止機能付き ・サイズ:136.5×27×40.8mm(折り畳み時)
関連資料(0.17MB)
取扱説明書(0.55MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力。満充電で最大12時間の連続点灯時間 。頑丈なアルミニウム製フレームと内蔵マグネット 。ポケットに入れて持ち運べる設計。分割式フレームによる取り付け機能も備えるため、非金属の場所にも設置できる 。縦にも横にも自由に動かせるヘッド 。IP54の防塵・防水。2mの耐衝撃
付属品本体、USBケーブル
質量(kg)0.28
平均演色評価数80
連続使用時間4/8/12時間
バッテリー内臓式
色温度4000K
充電方式USB Micro-B
明るさ(Lm)高500/中250/低100
照射角度(°)360 (垂直・水平両方とも)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
180°回転&首振り
用途照度:正面600ルーメン ヘッド部120ルーメン 。バッテリー: 3.6V リチウムイオン 2500 mAh 。点灯時間: 正面 2.5 時間 ヘッド部 6~7時間 。充電時間: 3~4時間 。底面強力なマグネット&回転可能なフック付き 。過充電および過放電保護機能付き 。Type-C 充電ポート 。メインライトは 60 ~ 600 ルーメンで調光可能 。折り畳み時サイズ: 194 x 34 x 50 mm 。開いた時の全長: 354 mm
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。
アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形)
光が均一で見やすいCOBLED搭載
COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
防水仕様IP44(防沫形)
質量(g)約185(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値)
光源白色COB LED×1灯
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
明るさ(Lm)550(照度 約200lx) ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)
1個
¥2,657
税込¥2,923
当日出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
セット内容本体、USB充電ケーブル
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)
寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)
連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)
質量(g)193
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネットマグネットあり
電球の種類LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
マグネット
フック付き
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 110
1個
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。
マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。
コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。
点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)60
連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト)
防塵防水性能IP2X
充電時間(時間)2.5
使用場所屋内、屋外
マグネットマグネット
明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト)
電球の種類LED
充電端子USB Type-C
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。
用途ワークライトやアウトドアに
付属品USB Type-C 充電ケーブル
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF
防水仕様生活防水
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。
先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。
明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。
充電4時間で、強点灯約4時間可能。
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時)
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4(AC100V充電時)
バッテリー容量(mAh)1500
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB)
電球の種類COB型LED
連続点灯時間(時間)約4(強)
バッテリー寿命約500回
調光範囲2段階
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
折りたたみ式で持ち運び便利
用途2WAY ライト(メイン:作業灯/サブ:スポットライト)。強力マグネットで固定できる。吊り下げフックつき。安全確保の赤色点灯モード付コンパクトなボディに、ランタンと懐中電灯の2つの機能を搭載。さらに、スマートフォンなどへの給電が可能な モバイルバッテリー機能 も備えた多機能ライトです。
仕様充放電サイクル:300回
質量(g)140
電球(W)メインライト5 全光束400~30ルーメン、スポットライト 0.4 全光束30ルーメン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×141
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2200mAh
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)
再生材使用率(%)RWL-120
取扱説明書(1.44MB)
再生材使用使用
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
最大で約16時間の長時間使用が可能(エコモード使用時)。上下に180°、トップライトを軸に270°自由に角度調整可能。底面のマグネットで金属面に取り付けて使用可能。切替スイッチを長押しすることでUVリトに切り替えができます。点灯パターンは6種類(トップライト・メインライト強・中・弱・エコ・UVライト)。充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。
用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。
セット内容充電式LED折りたたみライト×1、USB Type-Cケーブル(1.0m)×1、取扱説明書×1
質量(g)340
連続使用時間(時間)トップライト:16/メインライト強:3.0/メインライト中:5.0/メインライト弱:10/メインライト エコ:16
連続使用時間(分)UVライト:5
使用電池リチウムイオン電池3.6V(5000mAh)
使用環境温度(℃)5~35
防塵防水性能IP65
入力端子USB Type-C
充電時間(時間)約3
明るさ(Lm)トップライト:120/メインライト強:1600/メインライト中:800/メインライト弱:400/メインライト エコ:200
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
バーライト、トップライト、スポットライトの3種類のライトを搭載。バーライトは、視認性の高い白色LEDと目に優しくアウトドアでも活用できる暖色LEDの2種類。本体底部にはフック、強力マグネット、40mmクランプを搭載。場所を選ばず取り付け可能!!。作業現場、アウトドア、防災など様々なシーンで使いやすい仕様となっています。
用途ワーク、現場、釣りやアウトドアスポーツ、夜間作業時
付属品充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1
質量(g)180
電源(V)リチウムポリマー電池3.7
フック○
充電時間(時間)4
充電方式USB-C
使用場所屋内
マグネット○
充電定格入力(V/A)5/1
明るさ(Lm)(バーライト白色)400、(バーライト暖色)350、(スポットライト)50、(トップライト)160
電球の種類LED
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)287
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5
保護等級IP64
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個
バッテリーリチウムポリマー充電池
輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)
バッテリー電圧(V)3.7
連続点灯時間3~15
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵)
光束(Lm)約800
使用場所屋内外
マグネット○
照射距離(m)約36
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
IP等級64
照射角度(°)155
落下耐久(m)2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト。最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯。USB Type-C ケーブル(100cm)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品USB Type-C ケーブル(100cm)
適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off
質量(g)108
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.3×297×35
防塵防水性能IPx4
光束(Lm)最大:300
明るさ(Lm)光源(約)300~90
照射距離(m)最大:(約)26
連続点灯時間(時間)2.5~6
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)201
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0
保護等級IP64
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個
バッテリーリチウムポリマー充電池
輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時)
バッテリー電圧(V)3.7
連続点灯時間3~10
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵)
光束(Lm)約600
使用場所屋内外
マグネット○
照射距離(m)約34
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
IP等級64
照射角度(°)155
落下耐久(m)2
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り
電球の種類LED
マグネット底面
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
使用場所屋内外
マグネット底面
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
マグネット付・生活防水型
レジャーに、非常時に大活躍
携帯可能な折りたたみ式コンパクトボディ
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」!!
付属品USB / MicroUSBコード(アダプタなし)
質量(g)約155
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×270×40(収納時150)
保護等級防水
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.2
フックフック
充電時間(時間)約3.5
耐衝撃性1m
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式充電中→緑点滅 / 充電完了→緑点灯(5段階表示)
充電可能回数500回未満
使用場所屋内外
マグネットマグネット
明るさ(Lm)High 300 (COB) / High 150(TOP) COB・TOP共に点灯時長押しで調光
防水保護等級IPX3
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)High 約3(COB LED)/約5(TOP)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約130(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)
照射距離(m)約15(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5
点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)
照射角度(°)170
落下耐久(m)2
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど
付属品USB Type-C充電ケーブル
寸法(mm)50×270×35
質量(g)100
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF
マグネット底面
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
明るさ3.300ルーメン。
2つの形状で明るく照らす!開いた状態で前方、閉じた状態で全方位。
端まで明るく照らす折り畳み式の照明です。
ソケットに挿すだけで、すぐ使用出来る簡易照明、羽を広げて前方向、閉じた状態だと全方位で照らす事が出来ます。
本製品は、E26電球ソケットに取り付けて使用してください。
現場用ワークライト、室内、倉庫、ガレージ等の照明に。
PSEマーク取得済。
仕様●本体寸法(約):最小全長/80mm(閉じた状態)、 最大全長/250mm(開いた状態)●本体重量(約):143g●包装サイズ(約):140×80×80mm●個装形態:化粧箱●周波数:50/60Hz●対応口金:E26●材質:ABS樹脂+PP●定格入力電圧100~ 120V●定格消費電力:55W●光源:LED●光束:3300lm●LED寿命(約):5,000時間●光色:昼光色●消費電力:55W
アズワン品番68-4103-57
1個
¥2,230
税込¥2,453
7日以内出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす電源ボタンを押すたびに点灯モードの切り替えが可能。5つの点灯モード(強点灯・弱点灯・サブライト点灯・赤色点灯・赤色点滅)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
電球の種類LED
明るさ(Lm)100~350
動作時間1.5(強点灯モード)
電源USB充電
マグネット対応
リチウムバッテリが電源なので排出ガス・騒音がありません。灯具の展開・折り畳みが簡単なスプリットライトです。バッテリは、交換が簡単にできるカートリッジ式を採用しております。空になったバッテリと充電済みのバッテリを交換することにより、充電待機時間をゼロに抑えます。操作パネルで、照度をワンタッチで設定できます。(弱・中・強の3段階)さらに点灯可能時間やバッテリ残量も表示します。
寸法(mm)全長1328×全幅1310×全高2835
高さ(mm)マスト最大:2835
電力(W)ランプ:237/180/120(3段階)
全光束(Lm)22000
乾燥質量(kg)87
電球の種類LED
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)105
消費電力(W)3
本体寸法(mm)300×23×29.5
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A
充電時間(時間)3.5
USBケーブル長(cm)50(Type-C)
バッテリー容量(mAh)1100
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)(最大)約320
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。下部フック付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)258
消費電力(W)5
本体寸法(mm)341.5×59×39.2
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
フック○
ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A
充電時間(時間)4.5
USBケーブル長(cm)50(Type-C)
バッテリー容量(mAh)2600
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)(最大)約650
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)LOWパワー時:12、MAXパワー時:5
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
リチウムバッテリが電源なので排出ガス・騒音がありません。コンパクトに持ち運びができます。灯具の展開・折り畳みが簡単なスプリットライトを採用。ライトはバッグで収納できます。エンジン発電機(別売)は、GE-900SS-IVとGE-1600SS-IVが積載できます。現場への移動や収納がしやすいコンパクト設計です。段積みできるので、収納場所を取りません。ライトの照度は、調光BOXのツマミで無段階調整できます。
適合発電機:GE-900SS-IV・GE-1600SS-IV
寸法(mm)全長1334×全幅1310×全高2835
高さ(mm)マスト最大:2835
電力(W)ランプ:242(調光範囲29~242)
燃料ガソリン
全光束(Lm)22000
乾燥質量(kg)GE-900SS-IV積載時:56.7/GE-1600SS-IV積載時:66
昇降方式手動・2段
電球の種類LED
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
選ぶなら強さと明るさ。
充電&バッテリー残量がひと目でわかる!
バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。
より使いやすく進化した多機能ライト!
角度自由自在で使いやすさ抜群!
前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応!
折りたたみ式の便利なフック
落下衝撃に強い!
握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用
W強力マグネットでどこでもピタッ!
底面と背面に強力マグネット付
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)
マグネット○
フック○
明るさ(Lm)本体LED:100%=600、50%=300、上部LED:160
色温度(K)本体LED:6400
材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート
連続点灯時間(時間)本体LED:100%=2.3、50%=4.5、上部LED:4
電池リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2600
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)2.5
寸法(mm)229×52×40
質量(g)271
付属品専用AC 電源アダプター5V1A
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)72
質量(kg)16
色昼白色
定格電圧(V)100
全光束(Lm)7200
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)2
照明装置18W直管型LEDランプ×4
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
色温度(K)5000
コンセント仕様2P15A125V
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
充電&バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載。充電中・充電満了時もランプでお知らせします。
角度自由自在で使いやすさ抜群。前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応。
底面と背面に強力マグネット付。
握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用。
折りたたみ式の便利なフック付。
質量(g)271
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×40×229
色温度(K)6400
充電時間(時間)2.5
明るさ(Lm)300/600 上部160
電池リチウムイオン電池3.7V2600mAh
フック付き
マグネット付き
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
現場の手元に
用途コンパクトながら 1000LM の大光量。折りたたみ式だから持ち運び安い。USB 給電機能つき(スマホなどに電力供給)。安全確保の光として(点滅/フラッシュ)。取り付け方はスタンド、マグネット、カラビナフックと別売の三脚に対応
仕様充放電サイクル:300回
質量(g)245
電球(W)メインライト12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×30×92
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh
充電時間(時間)5
設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)
再生材使用率(%)RWL-130
取扱説明書(1.39MB)
再生材使用使用
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
15W直管形LEDを4本+22W LED上部灯。
独立照明スイッチ付 。
スタンドベース部は折りたたみ式。
寝かして収納可能。
また段積み収納可能。
コンセント付なので電動工具も使えます。
また連結点灯が可能(10灯まで)。
耐衝撃性樹脂製照明グローブカバー。
グローブパイプ内防塵仕様。
Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。
汚れ防止用養生カバー&パッド付属。
定格消費電力(W)82
全光束(Lm)12200
トラスコ品番171-8398
質量(kg)13(ケーブル除く)
長さ(m)10
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格2P・15A・125V接地付
定格周波数(Hz)50/60兼用
照明装置15W直管形LEDランプ×4、22W上部灯×1
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT
色温度(K)5000
電線仕様引掛けコネクター付
光源色昼白色
電線仕様-太さ(mm2)2
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
PHILIPSのLED作業灯です。使い勝手の良い折り畳み式、先端にポイントライトを装備しています。3段階の明るさ調整可能。スポット、エコ、ブーストで、150~500lmの明るさを用途に応じて使い分けできます。LEDチップにCOBを採用、面発光の為広範囲に照射可能です。底面には磁石とフックが付いており据え置きだけでなく、吊り下げ使用やマグネット設置面で使用可能です。容量2500mAhのリチウムイオンバッテリーを搭載しています。付属のUSBケーブルを使用して約3.5時間で充電可能です。分かりやすい4段階のバッテリーインジケーター表示があり、残量を目視で確認可能です。耐衝撃性IK07、耐防塵防水性IP20を有しており、安心してご使用頂けます。
用途夜間作業、暗所や作業所、工場や工事現場、キャンプなどのアウトドアに。
付属品USB-Cケーブル(100cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×170
連続使用時間(時間)ブースト3、エコ8、スポット8
色温度(K)6500
充電時間(時間)3.5
LED(チップ)COB
バッテリー容量(mAh)2500
色(本体)ライトグリーン
光束(Lm)ブースト500、エコ200、スポット150
照射角度(°)メイン90、スポット30
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)。Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)。漏電遮断器付。
用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど
質量(kg)16(ケーブル除く)
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格2P・15A・125V接地付
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)100
全光束(Lm)7200
電線長さ(m)10
照明装置25W直管形除菌ランプ×4
芯数3芯
電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
電球の種類蛍光ランプ
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
1
2
次へ
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。