作業灯 :「COB」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部) マグネット フック 明るさ(Lm)本体LED:100%=600、50%=300、上部LED:160 色温度(K)本体LED:6400 材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート 連続点灯時間(時間)本体LED:100%=2.3、50%=4.5、上部LED:4 電池リチウムイオン バッテリー容量(mAh)2600 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2.5 寸法(mm)229×52×40 質量(g)271 付属品専用AC 電源アダプター5V1A
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別) 全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース)ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時) 連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部) 光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源単3形乾電池×3本 フック 照度(Lux)約115(側部)、約58(端部) マグネット 取扱説明書(1.24MB) 電球の種類LED
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
用途作業現場や夜間の整備作業に 電球の種類LED 防水性IP54 付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ 材質ナイロン6、アクリル樹脂 質量(g)127 全光束(Lm)600 光源高輝度白色COBLED 色温度(K)5500 電池リチウムイオン(3.7V2200mAH) 充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 径(Φ)×全長(mm)28×215 充電時間(時間)3.5~4 LED寿命(時間)50000 充電出力電源(V)DC5 連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

TOP LED、強力マグネットベース付、下部フック付。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。ダイヤルスイッチで明るさの調整が可能。
質量(g)195.8 消費電力(W)6 本体寸法(mm)41.6×45.5×408.5 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 フック ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A 充電時間(時間)4 USBケーブル長(cm)50(Type-C) バッテリー容量(mAh)2000 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)(最大)約570 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)LOWパワー時:24、MAXパワー時:4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

超高輝度COB型LED搭載 2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。
寸法(mm)225×58×45 質量(g)170 フックフック付 マグネットマグネット付 定格光束(Lm)200 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

充電&バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載。充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 角度自由自在で使いやすさ抜群。前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応。 底面と背面に強力マグネット付。 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用。 折りたたみ式の便利なフック付。
質量(g)271 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×40×229 色温度(K)6400 充電時間(時間)2.5 明るさ(Lm)300/600 上部160 電池リチウムイオン電池3.7V2600mAh フック付き マグネット付き
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

多彩な設置方法と自由にできる角度調節で暗所作業に適した照明環境が作れます。クローゼットやガレージなど、電源を確保しにくい場所の常設ライトに。強力マグネットで、金属面にしっかり設置。運転時のアクシデントにも対応できる直立型。アウトドアや災害緊急時の証明にも役立ちます。LEDは狭い範囲しか照らせないが、COBは広角度に超明るい。
用途クローゼット、ガレージ、アウトドアや災害緊急時の照明等 仕様面発光でムラなく照らす タイプ直立型 使用電池単3電池×3本 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)230×57×45 明るさ(Lm)約170 明るさ3段階:LED/COB(強/弱) 連続点灯時間(時間)約5
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。下部フック付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)258 消費電力(W)5 本体寸法(mm)341.5×59×39.2 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 フック ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A 充電時間(時間)4.5 USBケーブル長(cm)50(Type-C) バッテリー容量(mAh)2600 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)(最大)約650 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)LOWパワー時:12、MAXパワー時:5
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)105 消費電力(W)3 本体寸法(mm)300×23×29.5 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A 充電時間(時間)3.5 USBケーブル長(cm)50(Type-C) バッテリー容量(mAh)1100 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)(最大)約320 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

明るさ:150lm。防滴。充電式(C-type.)。充電用ケーブル
用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ。 マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置。 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

明るさ:150lm。防滴。充電式(C-type.)。充電用ケーブル
用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ。 マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置。 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

アウトドアやレジャー、また緊急時や災害時の強い味方。乾電池式のCOBワークライトです。最大700ルーメンと明るく、持ち手は自立スタンドとしてもご使用いただけます。単3乾電池×4を電源として約4時間の連続使用が可能。電池をご用意いただくことでケーブルや配線が一切不要なので、災害準備品としてもおススメします。※電池別売り
材質ABS樹脂、スチロール樹脂、スチール 電源単3乾電池×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×49×126 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)(最大)700 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGWL-03R SG コンパクトCOBワークライト GENTOS 動画あり
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS コンパクト充電式 調光・調色可能ワークライト(赤色付き)。最大350ルーメンの出力 3時間の連続点灯 ※ブーストモード時500ルーメン。の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。調色 2700K/3500K/4500K/6500Kの4色切り替え。調光 Eco/Mid/High/Bootsの調光がそれぞれの調色モードで使用可能。※赤色モード 点灯・点滅あり。type-Cケーブル(30cm)カラビナフック
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品USB Type-C ケーブル(30cm)カラビナフック 適合スイッチオペレーション:(短押し):COB Low > COB Mid > COB High > COB Red On > COB Red Flash > Off 質量(g)73 電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,200mAh 4.44Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×60.5×27.9 防塵防水性能IPx5 光束(Lm)最大:500 明るさ(Lm)光源(約)500~35 照射距離(m)最大:(約)32 連続点灯時間(時間)3~15 落下耐久(m)テスト:1
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

明るさ:150lm。防滴。充電式(C-type.)。充電用ケーブル
用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ。 マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置。 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。 照射角度は約70°。 連続点灯時間は約5.5時間。 COB LED使用
材質ケース:ABS 質量(g)約117(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅55×高さ220×奥行28(フック収納時) 全光束(Lm)約250 連続使用時間約5.5時間 ※アルカリ乾電池使用の場合 光源LED×1灯(交換不可)/昼光色 使用電源単3形乾電池×4本 照度(Lx)約95(100cm) 取扱説明書(2.33MB)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

明るさ:150lm。防滴。充電式(C-type.)。充電用ケーブル
用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ。 マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置。 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。 防水保護等級IP54(防沫型) 仕様強力マグネット付き 付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本 トラスコ品番147-8257 寸法(mm)450×40×35 材質/仕上基材:ABS樹脂 質量(g)230 充電時間(時間)3.5~4 明るさ(Lm)390 日本緑十字社品番353016 点灯時間(時間)3~10
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)充電式COBカラビナライト
小さいけど明るさスゴッ!強力なブーストモードも搭載。 スチッチボタンを押すたびに蛍光色ハイ→蛍光色ロー→電球色ハイ→電球色ロー→赤色灯→ハザードモードに切り替わります。 スイッチを長押ししますと短時間ハイを超えた明るさを発揮します。 カラビナフック搭載でいろんな場所で使えます。
材質アルミ、ABS フック バッテリー容量(mAh)500(3.7V ) 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)蛍光色(HIGH)約500、(LOW)約350、電球色(HIGH)約450、(LOW)約300 防水性IP45準拠 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGWL-01R SG 小型折りたたみCOBワークライト GENTOS 動画あり
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト。最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯。USB Type-C ケーブル(100cm)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品USB Type-C ケーブル(100cm) 適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off 質量(g)108 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.3×297×35 防塵防水性能IPx4 光束(Lm)最大:300 明るさ(Lm)光源(約)300~90 照射距離(m)最大:(約)26 連続点灯時間(時間)2.5~6 落下耐久(m)テスト:1
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷

目に優しい、見やすい光度に明るさを無段階に調光 MAX8W (350LUMEN) 無段階調光コントローラー付 充電中は赤色ライトの点灯、 満充電時青色ライト点灯
マグネット1個 落下耐久(m)1.7(裸落下試験) 保護等級IP54準処 付属品5V/1A UCB 充電器 + USBコード バッテリー容量(mAh)2200 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリーLi-ion充電式電池 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 出力5.0V/1000mAh 充電時間(時間)約3.5~4(充電回数約400 ~ 500回) 連続使用時間(時間)MAX:約4、SEMI:約12 材質(本体)プラスチックナイロン + ファイバーグラス 質量(g)224 全長(mm)445 角度(°)フレキシブルロッド曲がり角:180 電球の種類LED
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。 背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。 USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。 下部と背面にマグネットが付いています。 背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。 モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。
用途車両整備や機械整備に 仕様ポケットやベルトに付けるフック付 付属品USBケーブル トラスコ品番206-4810 幅(mm)44 全長(mm)169 高さ(mm)169 質量(g)259 品名充電式ワークライト 電源リチウムイオン充電池 保護等級IP44 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)3.5 明るさ(Lm)上部:150、メインライト:500 USBタイプmicroUSB 点灯時間(時間)(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

上部のLEDは180lm、側面のメインライトは350lmです。 180度回転するマグネットスタンド付であらゆる場所にくっ付けることが出来ます。 充電インジケーターで5段階のバッテリー残量が一目でわかります。 光量最強で3.5時間、最弱で20時間点灯します。 メモリ機能付きで、スイッチオフした時と同じ明るさで点きます。 マイクロUSB端子で充電出来ます。 上部には引っ掛けフックが付いています。
用途両手が使いたい現場に。 車両整備など。 付属品microUSBケーブル トラスコ品番206-4805 セット内容USBケーブル 幅(mm)60 全長(mm)185 材質/仕上ABS樹脂 黒×オレンジ 高さ(mm)185 質量(g)265 奥行(mm)32 充電時間2.5時間 明るさ(Lm)350 最大点灯時間3.5時間
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

SGWL-04R SG コンパクトCOB投光器 GENTOS 動画あり
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式投光器。最大770ルーメンの出力 3時間の連続点灯。ECOモード時は9時間の連続点灯※3500Kで使用時。調色 2700K/3500K/4500K/6500K/SMDモードの5モード切り替え。調光 Max/High/Mid/Ecoの4段階(SMDモード除く)。USB Type-Cケーブル(50cm)
用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品USB Type-Cケーブル(50cm) 適合スイッチオペレーション:電源ボタン: 短押し:On > Off、長押し:COB Spot切替、調光ボタン: Max > High > Mid > Eco(サイクル)、調色ボタン: 6500K > 4500K > 3500K > 2700K(サイクル) 質量(g)346 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 4400mAh 16.28Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×97.7×49.3 防塵防水性能IP65 光束(Lm)最大:770 明るさ(Lm)光源(約)770~300 照射距離(m)最大:(約)34 連続点灯時間(時間)3~11 落下耐久(m)テスト:2
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

セーブインダストリーCOB LED ワークライト
COBLEDで広範囲を明るく照射!COBLED約250ルーメン/先端LED約28ルーメン。フック&マグネットで固定。ハンズフリーでいろいろな作業に便利!フックとマグネットが付いているので、車のボンネットなどに取り付けたり、吊り下げが可能。ハンズフリーでの作業が行えます。車の故障や災害などの非常事態、アウトドアにも。COBLED、先端LEDライトの2種類の点灯パターン!ON/OFFするごとに、点灯パターンが切り替わります。影が出来にくく、近接作業もストレス無し!前面のCOBライトは1個光源により、従来の多数のLEDのついたタイプと比べ、影が出来にくいため、近接作業でもストレスがかかりません。
用途ワークライトとして 材質ABS樹脂・ポリスチレン・ポリ塩化ビニル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×35 使用電池単三乾電池3本使用(別売)※アルカリ電池を推奨します。 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGWL-02H SG 小型COBワークライトハイブリッド GENTOS 動画あり
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト。最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯。Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)USB Type-Cケーブル(50cm) 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off 質量(g)89 電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)単4アルカリ電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×31.9 防塵防水性能IP54 光束(Lm)最大:450 明るさ(Lm)光源(約)450~130 照射距離(m)最大:(約)23 連続点灯時間(時間)2~8 落下耐久(m)テスト:1
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

マグネットとフックが付いているため、壁に貼り付けたり吊るして使用することが出来ます。スリムな形状になっているためポケットやバックに入れて持ち運びがしやすい大きさです。ライトの明るさは強(約160ルーメン)弱(約50ルーメン)点滅(約100ルーメン)長押しでSOSモールス信号となっています。電池式で単4電池3本で使用可能です。使用可能時間は約4時間です。
質量(g)42 電源単四電池3本 本体寸法(mm)30×170×22 連続使用時間(時間)4 明るさ(Lm)弱:約50、強:約160、点滅:約100 電球の種類LED
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。 防水保護等級IP54(防沫型) 仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付き 付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本 トラスコ品番107-0999 幅(mm)40 厚さ(mm)35 全長(mm)375 材質/仕上カバー:ABS樹脂 質量(g)200 電源リチウムイオン電池 光源色 充電時間(時間)3.5~4 明るさ(Lm)540 日本緑十字社品番353015 点灯時間(時間)2.5~10 最大点灯時間10
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転のナイロンフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 専用充電器でのワイヤレス充電が可能です。 IP65とIK07を取得しており壊れにくいです。 充電インジケーター付きで残りの電池残量が分かりやすいです。 探傷や検査に使用する調査用ライトです。
用途車両整備や機械整備に 仕様マグネット仕様 トラスコ品番206-4809 セット内容USBケーブル、専用充電器 幅(mm)55 全長(mm)230 高さ(mm)230 質量(g)683 品名インスペクションライト 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)10 電源専用充電器(内蔵)またはmicroUSB 保護等級IP65 充電時間(時間)5 LEDメインライト10W COB 上部ライト2W SMD マグネットフック/マグネット 明るさ(Lm)1000 電球の種類LED 点灯時間(時間)(最大)MAX(1000Lm):1.5/MID(500Lm):2.5/LOW(250Lm):5 照射角度(°)50
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

光が均一で見やすいCOB LED搭載2灯のライトで広範囲に照射クリップ(可動式)、マグネット、フックで取り付けできる
質量(g)約38(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×166×38(最大値) 光源白色COB LED×2灯 使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間約3時間(アルカリ乾電池使用時) フックフック アズワン品番64-9711-49 マグネットマグネット 明るさ(Lm)240(照度 約280lx) 電球の種類LED
1台
912 税込1,003
当日出荷

パネルライトにマグネットを搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG イエロー
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

270度の可動領域で必要に応じて光の焦点を合わせられる。1/4インチのカメラネジで三脚等に取付け可能。強力マグネットであらゆる金属面に接着。スイッチ長押しで光量を調節できる調光機能搭載。充電式バッテリー搭載でスマートフォン等への充電も可能。
セット内容TF-310,USBケーブル 材質ABS+PC+TPR+アルミニウム 質量(g)205 バッテリー3.7V・2000mAhリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約3 サイズ(mm)W44×D34×H169 明るさ(Lm)COB500、トップライト170 点灯時間(時間)トップライト4、メインライト3 充電端子USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転するフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 TRPグリップとアルミニウムで、軽く丈夫です。 インジケーター付きで緑=フルチャージ、赤=チャージ中を表します。
用途車両整備や機械整備に 仕様マグネット仕様 付属品USBケーブル トラスコ品番206-4806 幅(mm)81 厚さ(mm)50 全長(mm)458 高さ(mm)458 質量(g)535 使用温度範囲(℃)-10~40 電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4.4 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)6 LEDCOB 明るさ(Lm)650(強)200(弱) 点灯時間(時間)(最大)650Lm:4、200Lm:11 照射角度(°)120
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

この価格でUSBの出力付き スマホ、携帯の充電可能 防水防塵IP65で屋外使用もOK マグネット付きなのでいろいろな場所に取り付けられ角度調節も可能 ベルトホールにも取り付けられ、またスタンドで自立します。
付属品USBケーブル 質量(g)235 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×40×95(スタンド等収納時) 保護等級IP65(紡錘)/IK07(耐衝撃) 主要材質ナイロン樹脂、シリコン樹脂 バッテリーリチウム 充電時間(時間)約6 モード点灯:強→弱→点灯→切 バッテリー容量(mAh)4500 明るさ(Lm)1000(最大) 点灯時間(時間)強:約3/弱:約5.5
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

*小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射。 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚。 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面。 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます
付属品充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書 寸法(mm)約82×82×40 質量(g)150 電源内蔵リチウムイオン充電池2000mAh 充電時間約2.5時間 連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間 モード点灯:3モード (High-Low-点滅) IP等級IPX4 充電端子USB Type-C (DC5V/1A)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

COB LEDで周囲を明るく照らします。 180度回転するペンクリップ付き、胸ポケットにさして使えます。 マグネット付きで金属面などに固定できます。 全光束は約150ルーメン。 照射角は約50°。 単4乾電池×3本使用(別売)。 連続点灯は約7時間
材質ケース:アルミ 質量(g)約64(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅17×高さ160×奥行30 全光束(Lm)約150 連続使用時間約7時間 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合 光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色 使用電源単4形乾電池×3本(別売) 照度(Lx)約70(100cm) 取扱説明書(1.17MB) 照射角度(°)約50
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

材質プラスチック 質量(g)283 明るさ(W)20 本体寸法(mm)125×172×55 使用電池1800mAh電池、単三電池 電池【1800mAh】2本【単三電池】3本 電源タイプ充電式 充電方式USB-マイクロUSBケーブル 点灯方法サイドLED→正面COB LED→COB赤と緑点滅→OFF
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ネック部分に挟み込むだけでセット出来る、スマホホルダー。高演色と広がる光で、。色鮮やかに撮影出来ます。ホルダーにも雲台がセットされていて角度は調節自在。ホルダーは縦にも横にも取付出来ます。DCC001-FKC(Ra93)との組み合わせで商品撮りに最適!
ブラック
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
質量(g)約114(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時) スイッチLED(側部)ON-LED(端部)ON-OFF 全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部) 材質(ケース)ABS 連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合 光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可 使用電源単4乾電池×3本 照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)
1個
789 税込868
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング