作業灯 :「LED水銀灯」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30 口金E39 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED8 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に トラスコ品番676-6506 材質ガラス、アルミ 全長(mm)272 消費電力(W)50 口金E39 光源色昼白色 使用場所屋外 外径(mm)120 明るさ(Lm)8500 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
欠品中

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED6
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器ガード付きです。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に 電球の種類LED 保護等級IP68(LEDモジュール)、IP67(電源) 消費電力(W)80 全光束(Lm)11000 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)(電圧フリー) 質量(kg)2.8 色温度(K)5700 配光角度(°)150 演色指数(Ra)70 光色昼光色 定格寿命(時間)50000 発光効率(Lm/W)137 保証期間5年間
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器です。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に 電球の種類LED 使用場所屋外 全光束(Lm)11000 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)※電圧フリー 質量(kg)2.5 色温度(K)5700 配光角度(°)150
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

用途TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能 電球の種類LED
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LD-26K LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約0.95 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)20 角度(°)ステー調節:約300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約3000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×84個 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

日動工業スクエアライト100W
エコ商品
外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 全光束(Lm)13000 プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業スクエアライト50W
エコ商品
工場・倉庫の高天井から外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯100W以上の明るさ。
消費電力(W)(100V)52、(200V)52 仕様直流電源装置一体型 付属品M8×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)3 タイプ屋外型・業務用 定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×170×177 電線長さ(m)0.5(切放し) 光源LED50W 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m)1980 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-40~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)107.8、(200V)107.8 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:150 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82(高演色LED) 入力電源(V)100/200 定格光束(Lm)5610
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

常設仕様のLED投光器です 水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)
用途看板照明常設照明屋外・屋内照明 消費電力(W)100 使用場所屋外・屋内 電球の種類LED
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業フラットライト20W常設用白
エコ商品
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:23、200V:23 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 定格電流(A)100V:0.22、200V:0.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1120(1m)、135(3m)、55(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:142.2、200V:142.2 光源寿命50000時間 LED20W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)3270 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

日動工業フラットライト30W常設用白
エコ商品
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:30、200V:30 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3 光源寿命50000時間 LED30W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)4480 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

日動工業フラットライト30W作業用
エコ商品
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ! 屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)2.0 シルバー タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:30、200V:30 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3 光源寿命50000時間 LED30W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)4480 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

夜間工事や仮設工事はもちろん、建屋内外やイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯300W以上の明るさ!!
消費電力(W)40 定格電圧(V)100 電線長さ(m)5(ポッキンプラグ付き) 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外 定格光束(Lm)5560 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
仕様屋内型 付属品落下防止ワイヤー×2 材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト) 質量(kg)1.7 タイプ電源装置内蔵型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:130/200V:127 定格電圧(V)AC100/200 口金E39 定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355 レンズ乳白ワイド 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320 ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V) LED125W 入力電圧範囲(V)AC90~265 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21300 比較水銀灯400Wクラス
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
仕様屋内型 付属品落下防止ワイヤー×2 材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト) 質量(kg)1.7 タイプ電源装置内蔵型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:130/200V:127 定格電圧(V)AC100/200 口金E39 定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×309 レンズワイド 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:7700/3m:940/5m:380 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)166.9(100V)、170.8(200V) LED125W 入力電圧範囲(V)AC90~265 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21700 比較水銀灯400Wクラス
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

・落下防止ワイヤー付(1m) ・最大照射距離約20m ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です ・200Wの消費電力で、明るさは水銀灯2000W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書、吊り下げ用アイボルト、安全ワイヤー(1m) 材質本体:アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約2.4 使用温度範囲(℃)約-20~40 消費電力(W)200 コード長さ(m)約2(アース線付き) 寸法(Φ×高さH)(mm)36.5×148 全光束(Lm)約32000 入力電圧(V)AC90~305 ランプ効率(Lm/W)160 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×400個 防水性IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
17,980 税込19,778
欠品中

サンピースLEDハンガーライト
エコ商品
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に 質量(kg)4.2 消費電力(W)63 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365 電線長さ(m)5 色温度(K)5000 照度(Lx)3200(1m) 使用環境温度(℃)-20~50 光源色昼白色 平均寿命(時間)【球】約50000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料チラシ(3.53MB) ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145 防水性IP65 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)9000
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など 仕様アースあり、連結ケーブル付 材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー 質量(kg)5.3 タイプ屋内・屋外兼用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)102 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.03 定格寿命(時間)球:50000 保護等級IPX5 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370 ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124 使用環境温度(℃)ー20~45 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9 LED100W 連結数(可能)8台まで サイズ(mm)W265×D265×H467 使用場所屋内、屋外 入力電圧範囲(V)AC90~125 関連資料(0.99MB) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17200 電球の種類LED 比較水銀灯400Wクラス
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは10m、コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)1.8 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)10 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは0.3m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)0.9 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)0.3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)2 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

・落下防止ワイヤー付(1m) ・最大照射距離約10m ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です ・100Wの消費電力で、明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・体育館などに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書、吊り下げ用アイボルト、安全ワイヤー(1m) 材質灯体:アルミ合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)1.6(本体) 消費電力(W)100 コード長さ(m)全長約2(アース線付き) 寸法(Φ×高さH)(mm)254×114 全光束(Lm)16000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC90~305 ランプ効率(Lm/W)160 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色 色温度(K)5000 使用場所屋内 作業温度範囲(℃)-20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ 200粒 防水性Ip65 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 照射角度(°)120
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは0.3m、コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)0.9 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)0.3 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に 仕様【アース】○ セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001) 質量(kg)5.3 【灯具】緑【三脚】グレー タイプ三脚1灯式 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)55 寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.55 首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで) 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110 電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心 使用環境温度(℃)-30~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109 LED60W 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 平均寿命(時間)【球】50000 防水性IPX3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6000 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯500Wクラス
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)1.5 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)2.1 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々 そのまま三脚取付け可能 パラストレス水銀灯200W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 電球の種類LED 適合三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ防雨型 光源LED30W 芯数2芯・3芯兼用 プラグポッキンプラグ 照度(Lx)(1m)1130 使用環境温度(℃)-30~40 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 設置場所屋外 入力電圧範囲(V)90~110 入力電源(V)100(50/60Hz) 入力電線3m 定格光束(Lm)2800
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

水銀灯400W相当の明るさ 電気代74%ダウン!! LED投光器 エコビック100W用交換球です。 形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば) 他の口金E39器具でも使用できます。
電球の種類LED 電圧(V)AC100/200兼用 光色昼白色
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々 そのまま三脚取付け可能 パラストレス水銀灯500W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 電球の種類LED 適合三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ防雨型 光源LED60W 芯数2芯・3芯兼用 プラグポッキンプラグ 照度(Lx)(1m)2200 使用環境温度(℃)-30~40 エネルギー消費効率(Lm/W)100 設置場所屋外 入力電圧範囲(V)90~110 入力電源(V)100(50/60Hz) 入力電線3m 定格光束(Lm)6000
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ハタヤリミテッド軽便LED投光器
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180 全光束(Lm)26000 定格電圧(V)100 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 取付部(三脚)Φ27 照明装置180W高輝度LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3C(接地付) 設置場所屋外 電球の種類LED
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

水銀灯200Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 水銀灯200Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)2.3 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:52、200V:52 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 定格電流(A)100V:0.52、200V:0.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)3060(1m)、380(3m)、145(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.2、200V:154.2 光源寿命50000時間 LED50W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)8020 電球の種類LED 比較水銀灯200Wクラス
1台
59,980 税込65,978
30日以内出荷

水銀灯200Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 水銀灯200Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)2.3 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:52、200V:52 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 定格電流(A)100V:0.52、200V:0.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)3060(1m)、380(3m)、145(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.2、200V:154.2 光源寿命50000時間 LED50W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)8020 電球の種類LED 比較水銀灯200Wクラス
1台
59,980 税込65,978
30日以内出荷

水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:30、200V:30 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3 光源寿命50000時間 LED30W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)4480 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
48,980 税込53,878
30日以内出荷

水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:30、200V:30 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3 光源寿命50000時間 LED30W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)4480 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
48,980 税込53,878
30日以内出荷

日動工業フラットライト70W常設用黒
エコ商品
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に 仕様アース、屋内・屋外兼用 付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)2.3 消費電力(W)(100V/200V)73/72 スイッチなし 先端コード:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258 電線長さ(m)1.5 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯 LED70W 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.11MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)10800
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
用途看板照明、施設照明に 仕様アース、屋内・屋外兼用 付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)2.3 消費電力(W)(100V/200V)73/72 スイッチなし 先端コード:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258 電線長さ(m)1.5 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯 LED70W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.11MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)10800
1台
76,980 税込84,678
30日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは1.5m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット/落下防止ワイヤー×1 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネイト)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:23/200V:23 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1120/3m:135/5m:55 ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V)、142.1(200V) LED20W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85~264 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)3270 比較水銀灯100Wクラス
1台
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!水銀灯300Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):165.7●200V消費効率(Lm/W):163.5●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)3.9 消費電力(W)100V/73、200V/74 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×264 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED70W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~265 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra72 定格光束(Lm)12100 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
30日以内出荷

おすすめ人気ランキング