電球 :「店舗用照明」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ミニハロゲン電球
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い照明用光源として使用されています。
用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。 電球形状ハロゲン球
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69 質量(g)72 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 外形(mm)50 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球
廊下・階段・玄関・浴室におすすめのLED電球広配光タイプ
用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。 口金E17 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)