電球 :「明かり取り」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hueダイヤルスイッチの各ボタンで最大3つの部屋またはゾーンを個別にコントロール可能。ダイヤルを回すことでライトの明るさを調節できます。壁面に取り付けられる他、磁石がつく金属面への取付やリモコンとして使用することもできます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様設定可能なボタン:4ボタン&1ダイヤル 取付自立、壁取付 質量(g)70 寸法(cm)幅6×長さ6×高さ2 周波数帯域(MHz)2400-2483.5 電池CR2032ボタン電池(付属)
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

Hue調光スイッチで部屋を暗くしたり、明るく下りライトシーンを切替たり時間帯に応じ適切にライトをコントロールすることができます。壁や磁気面に取付たり、家の中でリモコンとしても利用可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様●Zigbee Light Link:IEEE 802.15.4 Protocol●スイッチ1個に接続可能な最大照明数:10(Hueブリッジにリンクしていない場合) 取付自立、壁取付 質量(g)76 寸法(cm)幅8×長さ1.5×高さ12.5 周波数帯域(MHz)2400-2483.5 電池CR2032ボタン電池(付属)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

Hue White Ambiance スターターキットを使用すると、設定なしですぐに、くつろぎや活動のシーンを楽しむことも、独自のルーチンを作成することもできます。フルスペクトルの白色光を提供する 2 つのスマート電球 (スマート スイッチ付き) および Hue ブリッジが含まれています。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400-2483.5MHz、電球の最大数50、取付:据え置き・壁取付 セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター、Hueランプ×2、ディマースイッチ 寸法(mm)電球:直径62×高さ112、ブリッジ:直径91×高さ26、スイッチ:幅80×長さ15×高さ125 質量(g)電球:75、ブリッジ:290、スイッチ:76 電源(V)ブリッジ:100-240、電球:100、スイッチ:CR2450ボタン電池 スイッチIP20、スイッチ1個に接続可能な最大照明数10個(Hueブリッジにリンクしていない場合)、取付:自立・壁取付、Zigbee Light Link:IEEE 802.15.4 Protocol 電球【LED】E26、2200-6500K(電球色~白色のホワイトグラデーション)、最大1055lm、寿命25000時間
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷