電球 :「led e17 調光器対応」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般電球60W相当の明るさ E17口径 広配光タイプ
寸法(mm)直径38×高さ70 質量(g)45 備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応 口金E17 定格消費電力(W)6.5 全光束(Lm)800 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 保証期間5年 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1箱(12個)
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電球40W相当の明るさ、E17口径 広配光タイプ
寸法(mm)直径38×高さ70 質量(g)21 備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応 口金E17 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)485 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 保証期間5年 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1箱(12個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)