電球 :「ろうそく」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーションローソク球
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ローソク球 種類ローソク球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションローソク球10W
エコ商品
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
質量(g)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30 口金E12 全長(mm)74 外径(Φmm)30 定格寿命(時間)1500 消費電力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52 クリア 種類ローソク球 径(Φmm)25 消費電力(W)5 口金E12 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)5 定格電圧(V)110 電球形状ローソク球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

ヤザワコーポレーションローソク球5W
エコ商品
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。 口金E12 全長(mm)52 質量(g)5 消費電力(W)5 外径(Φmm)25 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションLEDローソク球電球色
材質PC 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100 口金E12 本体寸法(mm)W21×H53×D21 本体質量(g)10 全光束(Lm)25 色温度(K)3 寿命40000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションローソク球10Wクリア口金E17
エコ商品
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)75 クリア 質量(g)8 消費電力(W)10 口金E17 外径(Φmm)30 定格寿命(時間)1500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
4日以内出荷

LDC1LG32E17WH 低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーション低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH
エコ商品
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 全長(mm)90 質量(g)12 消費電力(W)0.8 口金E17 外径(Φmm)32 全光束(Lm)55 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.009 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-43 LED寿命(時間)20000 明るさ10形相当 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
899 税込989
4日以内出荷

径(Φmm)32 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)