電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
全長(mm)125
質量(g)44
消費電力(W)90
口金E26
外径(Φmm)80
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
全長(mm)100
質量(g)34
消費電力(W)57
口金E26
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
全長(mm)100
質量(g)34
消費電力(W)38
口金E26
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
CDMランプ
フィリップス
税込¥6,598~
¥5,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。