絞り込み
ブランド
  • GLOBAL(日本グローバル照明)
  • モノタロウ(2)
  • 岩崎電気(54)
  • オーム電機(5)
  • 日動工業(5)
  • ELI Lamp(3)
  • エスコ(2)
  • 三菱電機(2)
  • 東京メタル(2)
  • ELPA(1)
  • タイカツ(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • STE(エス・ティー・イー)(1)
  • スワン電器(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • マクサー電機(1)
  • かりはな製作所(1)
  • AKALOOK(1)
口金
  • E26(3)
  • E39(3)
電圧(V)
  • 100(6)
  • 100~270(1)
  • 200(6)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 100~200未満(1)
5~10未満・30~40未満・40~50未満・100~200未満
光色
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(2)
昼光色・昼白色・電球色
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電球 :「LED 200W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
水銀灯「400W相当」の昼光色100V/200V対応口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED「JDU85ED」の後継電球100V/200V対応配光角度は全方向タイプ口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED「JDU85ED」の後継電球100V/200V対応配光角度は全方向タイプ口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ88×240質量(g)245電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E26全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)T型LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
「80W相当」のT型電球(昼光色)「FLDT10-D」の後継電球100V/200V対応口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
80W相当LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)80W相当LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)
939税込1,033
1個
6日以内出荷
80W相当の明るさで、100V/200Vに対応しています。口金E26電球タイプのLEDランプなので、灯具の交換なしにそのままLEDに取替られます。※密閉器具または密閉に近い器具での使用はできません
質量(g)40定格電圧(V)100/200定格寿命(時間)20000使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP65直径×高さ(mm)60×107調光の可否非対応
T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)T型LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
「80W相当」のT型電球(電球色)100V/200V対応口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1200定格寿命(時間)30000色温度(K)2700使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
高天井用LEDランプ E39 GLOBAL(日本グローバル照明)高天井用LEDランプ E39GLOBAL(日本グローバル照明)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
大型トンネル工事用作業灯のご提案内蔵電源で軽量なので取付や撤去が簡単!防塵防水等級IP65なので工事現場でも安心!
寸法(mm)Φ210×251.86質量(g)1640消費電力(W)120定格電圧(V)100~270間フリー電圧口金E39全光束(Lm)21600定格寿命(時間)40000色温度(K)5700使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>70
電球