電球 :「LED 調光」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。
カバー樹脂乳白色
寸法(mm)D55×H102
質量(g)85
消費電力(W)8.1
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)60相当
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)180
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)80
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
調光タイプのLEDランプです。
トラスコ品番383-8123
材質樹脂等
全長(mm)75
タイプ調光
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
電球(W)相当:40
口金E17
外径(Φmm)38
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)180
明るさ(Lm)440
演色指数(Ra)80
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用
寸法(mm)Φ60×H106
質量(g)33
消費電力(W)7
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)60相当
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)20000
配光角度(°)290
60W相当シルバーランプボール電球形LED電球
調光器対応タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇
アズワン品番67-7974-73
1台
¥1,398
税込¥1,538
17日以内出荷
フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応
材質ガラス
質量(g)24
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)40相当
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
光色電球色(2700K)
ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。クリアランプタイプ。調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き
材質ガラス(クリア)
質量(g)14
タイプ50W相当クリアガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×80
口金E17
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)600
電球形状ミニクリプトン
色温度(K)3000
配光角度(°)300
光色電球色
平均寿命(時間)15000
入力電圧AC100V
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂
寸法(mm)直径18.2×高さ58
質量(g)24.5
備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
口金E11
定格消費電力(W)4.8
全光束(Lm)700
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)25000
色温度3000K(電球色)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き
材質ガラス(ホワイト)
質量(g)14
タイプ50W相当ホワイトガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×180
口金E17
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)600
電球形状ミニクリプトン
色温度(K)3000
配光角度(°)300
光色電球色
平均寿命(時間)15000
入力電圧AC100V
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可
直径(Φmm)60
高さ(mm)106
質量(g)33
口金E26
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)810
使用電圧(V)AC100
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)濃いオレンジ2200
LED寿命(時間)20000
配光角度(°)290
光色濃いオレンジ
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
調光タイプのLED電球です。
材質樹脂等
全長(mm)65
タイプハロゲン
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
電球(W)相当:60
口金E11
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)19
明るさ(Lm)430
演色指数(Ra)80
フィラメント型LEDボール電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/調光不可/60W相当/密閉器具対応
直径(Φmm)95
高さ(mm)135
質量(g)56
口金E26
定格消費電力(W)6.4
全光束(Lm)810
使用電圧(V)AC100
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール電球
色温度(K)濃いオレンジ2200
LED寿命(時間)20000
配光角度(°)290
光色濃いオレンジ
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
材質樹脂
寸法(mm)直径18.6×高さ79
質量(g)36
備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み
口金E11
定格消費電力(W)6.5
全光束(Lm)800
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)25000
色温度3000K(電球色)
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇
アズワン品番67-7974-72
1台
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応
材質ガラス
寸法(mm)D64×H140
質量(g)45
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格寿命(時間)20000
光色電球色(2700K)
演色指数(Ra)80
お部屋のアクセントやインテリアに最適なおしゃれなフィラメント型LEDボール電球です。
その他調光不可、断熱材施工器具・密閉器具非対応
材質クリアガラス
寸法(mm)Φ125×H175
質量(g)105
消費電力(W)4.2
定格電圧(V)AC100
口金E26
全光束(Lm)300
定格寿命(時間)20000
光色電球色(2700K)
照射角度(°)290
コクーン(繭)シルエットのLEDランプです。電球色で優しい色の光を放ちます。
その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
材質ガラス
寸法(mm)D44×H107
質量(g)24
消費電力(W)7
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)60相当相当
口金E26
全光束(Lm)600
定格寿命(時間)20000
光色電球色(2200K)
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。
仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077
アズワン品番67-2359-71
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当クリアガラス
仕様調光器具:非対応
材質ガラス(クリア)
寸法(mm)Φ40×H80
質量(g)14
電圧(V)AC100
口金E17
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)600
対応密閉器具
色温度(K)3000(電球色)
寿命15000時間
配光角度(°)290
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
色温度の低い琥珀色のフィラメント型LEDです。レトロな雰囲気を醸し出し、パーティーや店舗の照明に最適です。
その他断熱材施工器具不可、密閉器具不可、調光不可
材質グローブ:ガラス
消費電力(W)3.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格寿命(時間)20000
色温度(K)1800
光源色電球色
配光角度(°)290
電球の種類LED
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色(グローブ)乳白
ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
材質ガラス
寸法(mm)D64×H140
質量(g)48
消費電力(W)3.7
定格電圧(V)AC100
口金E26
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)20000
配光角度(°)290
光色電球色(2400K)
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当フロストガラス
仕様調光器具:非対応
材質ガラス(乳白)
寸法(mm)Φ40×H80
質量(g)14
電圧(V)AC100
口金E17
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)600
対応密閉器具
色温度(K)3000(電球色)
寿命15000時間
配光角度(°)290
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
コンパクト型蛍光灯 FDL18形代替品用のLEDランプです。電気工事士による直結工事が必要となります。
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】ガラス
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)290
40W相当LEDカラー電球です。カラー電球ならではの光色の演出が可能です。
仕様密閉器具対応、断熱施工器具非対応・調光非対応
寸法(mm)外形60×高さ106
質量(g)350
消費電力(W)4
口金E26
配光角度(°)290
1台
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇
アズワン品番67-8021-84
1台
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
アズワン品番67-7974-61
1台
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇
アズワン品番67-8021-83
1台
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
屋外用ビームランプR型LED電球。器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:30度●全光束:770lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:122mm●全長:135mm●質量:215g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
アズワン品番67-8021-76
1台
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
40W相当LED電球、口金E17、電球色タイプ
仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:40度●全光束:325lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:45mm●全長:57mm●質量:29g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
アズワン品番67-8023-86
1個
¥529
税込¥582
8日以内出荷
植物育成用LED電球
LEDの赤の光は発芽・花咲に。青の光は茎・葉の育成を促します。
防滴タイプ
※器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:12W●光源色:ピンク●配光角度:100度●全光束:1000lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:128mm●全長:120mm●質量:198g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
アズワン品番67-7974-76
1台
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
1
2
次へ
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。