電球 :「LED水銀灯」の検索結果
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水銀灯150W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26.
材質PCカバー乳白
質量(g)1100
タイプ水銀灯150W相当
電圧(V)AC100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×260
口金E26
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)7430
色温度(K)5000
防塵防水性能無し
動作温度(℃)-20~40
光色昼白色
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)160
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白
質量(g)1100
タイプ水銀灯100W相当
電圧(V)AC100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×203
口金E26
定格消費電力(W)27
全光束(Lm)4320
色温度(K)5000
防塵防水性能無し
動作温度(℃)-20~40
光色昼白色
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)160
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
水銀灯400W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E39.
材質PCカバー乳白
質量(g)1100
タイプ水銀灯400W相当
電圧(V)AC100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×282
口金E39
定格消費電力(W)100
全光束(Lm)1700
色温度(K)5000
防塵防水性能無し
動作温度(℃)-20~40
光色昼白色
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)170
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。