電球 :「航空灯」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金F5 電圧(V)14 エスコ品番EA758ZA-73 寸法(mm)Φ5.3×16以下 電流(mA)50
1パック(5個)
1,320 税込1,452
当日出荷

口金F6 電圧(V)28 エスコ品番EA758ZA-74 寸法(mm)Φ5.3×16以下 電流(mA)25
1パック(5個)
1,170 税込1,287
当日出荷

口金F6 電圧(V)28 エスコ品番EA758ZA-75 寸法(mm)Φ5.3×16以下 電流(mA)40
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

おすすめ人気ランキング