電球 :「ロウソク球」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機ローソク球 5W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状C-7 定格100/110V-5W 全高(mm)52 直径(mm)23
1セット(2個)
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状C7 全長(mm)53 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
459 税込505
当日出荷

オーム電機点滅球 C9E17 10W
電球本体にバイメタルを取り付けてあるので電球単体で点滅します電飾、サイン照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 長さ(mm)75 形状C-9 ブルー 定格100V-10W 直径(mm)30
1個
219 税込241
3日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状C-7 定格100V-7W 全高(mm)53 直径(mm)25
1個
92 税込101
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状C-26 定格110V-10W 全高(mm)78 直径(mm)26
1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 長さ(mm)53 形状C-7 定格50V-5W 直径(mm)25
1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機点滅球 C7E12 8W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状C-7 定格100V-8W 全高(mm)53 直径(mm)25
1個
189 税込208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーム電機点滅球 C9E17 10W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状C-9 定格100V-10W 全高(mm)75 直径(mm)30
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12
光色電球色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状C7 全長(mm)53 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
489 税込538
3日以内出荷

オーム電機LED C7E12 0.5W
LEDローソク球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状C7 全長(mm)53 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
3日以内出荷

オーム電機LED C7E12 0.5W
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 クリア口金はE12
光色昼白色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状C7 全長(mm)53 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
489 税込538
3日以内出荷

オーム電機LED C7E12 0.5W
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状C7 全長(mm)53 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
3日以内出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
光色青 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)1 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
全長(mm)104 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E12 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状シャンデリア球 光色電球色 電球の種類LED
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED電球 シャンデリア球形 装飾用 自然光に似た爽やかな光色 切れにくく長寿命 消費電力が少なく、電気代が安い 一般電球と比べ発熱が少ない 昼白色相当 クリア 口金はE17
形状C32 全長(mm)94 質量(g)18 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)0.8 全光束(Lm)40 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)32 電球形状シャンデリア球 光色昼白色 定格入力電流(mA)9 電球の種類LED
1個
699 税込769
当日出荷