電球 :「E26口金」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)100 消費電力(W)5 口金E26 色温度(K)5000 ランプ寿命15000時間 配光角度(°)300 定格光束(Lm)450 電球の種類LED
1箱(6個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

電圧(V)100 消費電力(W)12 口金E26 色温度(K)5000 ランプ寿命15000時間 配光角度(°)300 定格光束(Lm)1400 電球の種類LED
1箱(4個)
9,598 税込10,558
9日以内出荷

電圧(V)100 消費電力(W)12 口金E26 色温度(K)2700 ランプ寿命15000時間 配光角度(°)300 定格光束(Lm)1400 電球の種類LED
1箱(4個)
9,598 税込10,558
9日以内出荷

電圧(V)100 消費電力(W)7 口金E26 色温度(K)2700 ランプ寿命15000時間 配光角度(°)300 定格光束(Lm)8000 電球の種類LED
1箱(5個)
8,998 税込9,898
9日以内出荷

電圧(V)100 消費電力(W)5 口金E26 色温度(K)2700 ランプ寿命15000時間 配光角度(°)300 定格光束(Lm)450 電球の種類LED
1箱(6個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

電圧(V)100 消費電力(W)7 口金E26 色温度(K)5000 ランプ寿命15000時間 配光角度(°)300 定格光束(Lm)8000 電球の種類LED
1箱(5個)
8,998 税込9,898
9日以内出荷