電球 :「色評価用」の検索結果
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
関連キーワード
材質樹脂
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
グローブ種別樹脂(乳白)
グリーン購入法適合
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26
定格消費電力(W)7.3
全光束(Lm)810
電球形状一般球
配光角度(°)140
電球の種類LED
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)11.7
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)475
外径(Φ)×全長(mm)121×135
定格入力電流(A)0.195
グローブ種別クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)85.0
ビーム角度(°)30
小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニクリプトン球
全光束(Lm)760
配光角度(°)140
一般電球100W形相当。白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がり。光の広がり:約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26
定格消費電力(W)12
全光束(Lm)1520
平均演色評価数Ra83
電球形状一般球
配光角度(°)220
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
一般電球80W形相当。白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がり。光の広がり:約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26
定格消費電力(W)9.3
全光束(Lm)1160
平均演色評価数Ra80
電球形状一般球
配光角度(°)220
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
定格消費電力(W)5.8
全長(mm)66
質量(g)58
周波数(Hz)50/60
口金E11
全光束(Lm)420
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)92
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.099
光源色電球色
色(本体)白
外径(mm)50
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)7.1
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)320
外径(Φ)×全長(mm)121×135
定格入力電流(A)0.12
グローブ種別クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)98.0
ビーム角度(°)30
全長(mm)66
材質(本体)PBT樹脂
質量(g)38
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.0(100V)
定格電圧(V)100
口金E11
定格消費電力(W)3
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)325
ビームの開き(°)20
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)92
ビーム光束(Lm)165
グローブ種別ポリカーボネート樹脂
最大光度(cd)2420
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)
入力電流(mA)52mA(100V)
光束(Lm)325
外径(mm)50
配光角度(°)20
グリーン購入法適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
全長(mm)66
材質(本体)PBT樹脂
質量(g)38
消費電力(W)4.9(100V)
定格電圧(V)100
口金E11
定格消費電力(W)4.9
全光束(Lm)450
ビームの開き(°)20
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra92
ビーム光束(Lm)230
周波数50/60Hz
色温度(K)2700
グローブ種別ポリカーボネート樹脂
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)
入力電流(mA)80(100V)
光度(cd)最大3350
光束(Lm)【器具】450
外径(mm)50
配光角度(°)20
グリーン購入法適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
全長(mm)175
質量(g)350
口金E26
外径(Φmm)66
定格消費電力(W)28
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)4600
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
定格入力電流(A)0.488
光色昼白色
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
全長(mm)240
質量(g)600
口金E39
外径(Φmm)90
定格消費電力(W)58
全光束(Lm)10000
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra83
色温度【相関】5000
定格入力電流(A)0.425
光束(Lm)【器具】10000
光色昼白色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)4.5
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)210
外径(Φ)×全長(mm)121×135
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.076
グローブ種別クリヤー
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.0
ビーム角度(°)30
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
その他【光束維持率】0.7
全長(mm)66
材質(本体)PBT樹脂
質量(g)37
消費電力(W)4.9(100V)
定格電圧(V)100
口金E11
外径(Φmm)50
定格消費電力(W)4.9
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)460
ビームの開き(°)35
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)Ra92
ビーム光束(Lm)265
周波数50/60Hz
グローブ種別ポリカーボネート樹脂
最大光度(cd)1360
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.8(100V)
入力電流(mA)80(100V)
光束(Lm)460
配光角度(°)35
グリーン購入法適合
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
全長(mm)175
質量(g)350
口金E26
定格消費電力(W)28
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
定格入力電流(A)0.488
光束(Lm)【器具】4200
外径(mm)66
光色電球色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
全長(mm)175
質量(g)350
口金E26
外径(Φmm)66
定格消費電力(W)28
全光束(Lm)4200
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra83
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.488
光束(Lm)【器具光束】4200
光色電球色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
全長(mm)66
質量(g)58
タイプ広角タイプ
周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)35
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)92
ビーム光束(Lm)170
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.06
最大光度(cd)810
エネルギー消費効率(Lm/W)82.3
色(本体)白
外径(mm)50
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。