電球 :「led 外灯」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
トラスコ品番257-4566 全長(mm)113 電源(V)AC100 消費電力(W)4 口金E26 定格寿命(時間)50000 色温度(K)6500 光源色昼白色相当 外径(mm)69.5 配光角度(°)120 明るさ(Lm)150 電球の種類相当電球(W形):25 標準消費電力料金(円/h)0.11
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

●お買い得パックです。●普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。●普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。●災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
1箱(10個)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)