電球 :「LED 調光」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光機能がついた器具にご使用できます。 明るさが広範囲!光が広がるタイプ 密閉形器具にも使える! 約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
全長(mm)98 質量(g)85 電源(V)100(50/60Hz共用) 口金E26 定格消費電力(W)7.0 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)55 定格入力電流(A)0.1 使用場所屋内用 明るさ電球40W形相当 電球形状一般電球タイプ 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ電球色口金:E26
全長(mm)112 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra83 電球形状A形 光色電球色
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26
全長(mm)107.5 質量(g)85 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra80 光色電球色
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
仕様調光タイプ 種別60W形 長さ(mm)106 質量(g)82 周波数(Hz)50/60共用 口金E26 定格消費電力(W)8 全光束(Lm)810 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 最大幅(mm)60 電球形状一般電球型 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.085 エネルギー消費効率(Lm/W)101.2 バルブ仕上フロスト 配光角度(°)220 光色電球色 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 全光束(Lm)810 質量(g)68 定格寿命(時間)40000 外径×長さL(Φ×mm)53×100 定格入力電流(A)0.115 明るさ電球60W形相当 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
エコ商品
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調光器対応で明るさの調整が可能。配光角280°の全方向タイプ。昼白色。口金:E26
全長(mm)107.5 質量(g)85 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra80 電球形状A形 光色昼白色
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ 明るさ調整 調光器対応
電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)1522 電球形状一般球 光源色電球色 定格消費電力(W)10.2 全長(mm)117 外径(mm)67 質量(g)53 定格入力電流(A)0.104 エネルギー消費効率(Lm/W)149.2 平均演色評価数(Ra)80 定格寿命(時間)20000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントらせん一般電球型 調光 2400K 4W
エコ商品
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)104 質量(g)36 消費電力(W)4 外径(Φmm)60 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)85 電球形状一般球 色温度(K)2400 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.86 光源色赤系電球色 定格入力電流(mA)44 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)7.3 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個ほか
494 税込543
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)67 質量(g)13 消費電力(W)2.8 口金E17 外径(Φmm)35 全光束(Lm)280 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 色温度(K)2400 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.87 光源色赤系電球色相当 定格入力電流(mA)31 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)4.8 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 明るさ電球40W形相当 電球の種類LED
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)108 質量(g)35 消費電力(W)8.4 外径(Φmm)60 全光束(Lm)810 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.82 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)102 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)104 質量(g)32 消費電力(W)3 外径(Φmm)60 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 色温度(K)2400 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色赤系電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)143 質量(g)50 消費電力(W)8.4 外径(Φmm)95 相関色温度(K)2400(LED素子) 全光束(Lm)810 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)>80 電球形状一般球 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.82 光源色赤系電球色相当 定格入力電流(mA)102 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 入力電力(W)7.3 入力電流(A)0.13 ランプ効率(Lm/W)111 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機LED電球
エコ商品
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト 質量(g)82 タイプ全方向タイプ 口金E26 定格消費電力(W)8 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)40000 最大幅(mm)60 大きさ60形 電球形状一般電球[調光器対応タイプ][屋内用] 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.085 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 外形寸法(全長)L(mm)106 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球 点灯/消灯、明度/色調/色相調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります) 明るさを自在に調整できます 電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます 好きな色に色相調整できます 2/8/15/60秒ごとに赤青緑の色サイクルで変化させることもできます タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます 広配光タイプ 口金E26
付属品取扱説明書 質量(g)約120 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)電球色/昼光色:7.8、赤色/緑色/青色:1.9 全光束(Lm)電球色:870、昼光色:920、赤色:38、緑色:88、青色:24 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)電球色/昼光色:80、赤色/緑色/青色:- 電球形状一般球 通信方式Bluetooth 外径×長さL(Φ×mm)約60×110 最大光度(cd)電球色/昼光色:150、赤色/緑色/青色:- エネルギー消費効率(Lm/W)電球色:110.1、昼光色:116.4、赤色:20.0、緑色:46.3、青色:12.6 定格電流(mA)電球色/昼光色:92、赤色/緑色/青色:25 配光角度(°)電球色:155、昼光色:170、赤色:155、緑色:160、青色:160 光色一般照明(電球色/昼光色)、カラー照明(赤色/緑色/青色) 関連資料(3.11MB) 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E17 全光束(Lm)440 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)35 全長(mm)69 質量(g)28 入力電流(A)0.07 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電球40W相当。密閉器具対応、調光非対応。 万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)4.4 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)46 入力電力(W)4.4 入力電流(A)0.08 ランプ効率(Lm/W)110.2 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E17 全光束(Lm)760 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)40 全長(mm)81 質量(g)34 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入りパック。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 入力電力(W)7.3 入力電流(A)0.13 ランプ効率(Lm/W)111 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1箱
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機LED電球 A形 E26 7W
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26
光色昼光色 定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時) 全光束(Lm)890(100%点灯時) 全長(mm)107 質量(g)52 定格電流(A)0.12 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数83Ra 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)121.9
1個
769 税込846
当日出荷

オーム電機LED電球 A形 E26 4W
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階調光(100%/50%/10%)できます一般電球40形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26
光色昼光色 定格消費電力(W)4.2(100%点灯時)、2.1(50%点灯時)、0.4(10%点灯時) 全光束(Lm)520(100%点灯時) 全長(mm)107 質量(g)52 定格電流(A)0.08 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数83Ra 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)123.8
1個
639 税込703
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)蓄光LED電球40形
エコ商品
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。 通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。 寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ 全長(mm)約110 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)約60 本体質量(g)約60 定格消費電力(W)約5.1 光源LED 電球形状一般球 定格入力電流(A)約0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110 LED寿命(時間)40000 明るさ40形 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントLEDスタンダートG45 E26 2400K 4W
エコ商品
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)73 質量(g)20 消費電力(W)3 口金E26 外径(Φmm)45 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 色温度(K)2400 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色赤系電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

一般電球40W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入りパック。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)4.4 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)46 入力電力(W)4.4 入力電流(A)0.08 ランプ効率(Lm/W)110.2 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1箱
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E17 全光束(Lm)440 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)35 全長(mm)69 質量(g)28 入力電流(A)0.07 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E17 全光束(Lm)760 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)40 全長(mm)81 質量(g)34 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1箱
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電球 E17口径 広配光タイプ
寸法(mm)直径38×高さ70 備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応 口金E17 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 保証期間5年 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1箱(12個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネ、長寿命のLED電球
口金E26 仕様調光非対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 光源LED RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED電球
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーム電機LED電球 A形 E26 7W
ON/OFFスイッチで光色が切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(昼光色/電球色/白色)調色できます一般電球60形相当の明るさ(白色時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応昼光色スタート(切り替え機能を使用しない場合は昼光色のみ)口金:E26
光色昼光色スタート 定格消費電力(W)昼光色…3.6、電球色…3.6、白色…6.9 全光束(Lm)昼光色…422、電球色…408、白色…815 全長(mm)107 質量(g)53 定格電流(A)0.12 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数昼光色…84Ra、電球色…81Ra、白色…87Ra 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色…117.2電球色…113.3、白色…118.1
1個
879 税込967
8日以内出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)71 質量(g)20 消費電力(W)3 口金E26 外径(Φmm)45 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)>80 電球形状一般球 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)67 質量(g)13 消費電力(W)2.8 口金E17 外径(Φmm)35 全光束(Lm)280 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.87 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)31 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダート G45 E17 2400K 4W
エコ商品
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)70 質量(g)14 消費電力(W)3 口金E17 外径(Φmm)45 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 色温度(K)2400 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色赤系電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷