電球 :「LED 調光」の検索結果
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
【電球色/昼白色】【40/60/100形】
リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)40000
対応密閉形器具対応
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内用
調光機能がついた器具にご使用できます。
明るさが広範囲!光が広がるタイプ
密閉形器具にも使える!
約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
全長(mm)98
質量(g)85
電源(V)100(50/60Hz共用)
口金E26
定格消費電力(W)7.0
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)55
定格入力電流(A)0.1
使用場所屋内用
明るさ電球40W形相当
電球形状一般電球タイプ
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【25/40/60形】
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
定格電圧(V)100
仕様調光対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)114
質量(g)152
消費電力(W)9.5
外径(Φmm)80
定格寿命(時間)40000
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類レフ形LED
調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。
カバー樹脂乳白色
寸法(mm)D55×H102
質量(g)85
消費電力(W)8.1
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)60相当
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)180
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)80
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用
寸法(mm)Φ60×H106
質量(g)33
消費電力(W)7
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)60相当
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)20000
配光角度(°)290
防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
電源100V50/60Hz
口金E17
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
口金E26
定格電圧(V)100
仕様調光対応
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED電球
調光器対応で明るさの調整が可能。配光角280°の全方向タイプ。昼白色。口金:E26
全長(mm)107.5
質量(g)85
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数Ra80
電球形状A形
光色昼白色
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)7.3
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)4.8
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球40W形相当
電球の種類LED
ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。調光対応、密閉対応です。
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニクリプトン球
光色昼白色
消費電力(W)6.2
色温度(K)5000
寸法(Φ×mm)40×80
質量(g)62
角度(°)発光:160
調光の可否対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61
質量(g)55
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)25
一般電球60W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)7.3
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)47
入力電力(W)7.3
入力電流(A)0.13
ランプ効率(Lm/W)111
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
調光タイプのLED電球です。
材質樹脂等
全長(mm)65
タイプハロゲン
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
電球(W)相当:60
口金E11
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)19
明るさ(Lm)430
演色指数(Ra)80
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61
質量(g)55
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ハロゲンランプ形
配光角度(°)40
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
直管形LEDランプです。非調光
品名LED-TUBE 40S/N/34
消費電力(W)22.8
口金G13
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類LED
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27
質量(g)220
外径(Φmm)205
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球。点灯/消灯、明度/色調調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります)。明るさを自在に調整できます。電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます。タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます。広配光タイプ
付属品取扱説明書
質量(g)約120
定格電圧(V)100 50/60Hz
口金適合:E26
外径(Φmm)(約)60×長さ110
定格消費電力(W)7.8W
全光束(Lm)電球色…860、昼光色…910
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
通信方式Bluetooth
最大光度(cd)電球色…160、昼光色…160
光源色電球色、昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)電球色…110.2、昼光色…116.6
定格電流(mA)90
配光角度(°)電球色…150、昼光色…160
関連資料(3.11MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。
耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器)
投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金E26
定格消費電力(W)13
全長(mm)127
質量(g)375
電源(V)交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
平均演色評価数(Ra)80
機能調光機能対応、密閉形器具非対応
定格電流(mA)130
配光角度(°)40
明るさ150形相当
電球の種類LED
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金GX53-1
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類LED
口金E39
消費電力(W)35
配光角度(°)110
寸法(Φ×mm)165×215.2
質量(g)849
調光の可否不可
対応密閉器具非対応
IP等級65
電圧(V)AC100~240対応
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト
質量(g)82
タイプ全方向タイプ
口金E26
定格消費電力(W)8
全光束(Lm)900
定格寿命(時間)40000
最大幅(mm)60
大きさ60形
電球形状一般電球[調光器対応タイプ][屋内用]
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.085
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
外形寸法(全長)L(mm)106
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。
人を検知すると点灯。いなくなると消灯。
スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用
高さ(mm)(回転用ツメを除く)61
質量(g)0.115
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
養鶏場用のLED電球です
用途養鶏場用
寸法(mm)111×60
質量(g)73
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC85~265
明るさ(W)60相当
口金E26
配光角度(°)270
光色昼白色
関連資料(0.39MB) (0.49MB)
防水性IP65
調光方式可能
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED
口金E26
消費電力(W)15
配光角度(°)110
寸法(Φ×mm)120×158
質量(g)400
対応密閉器具非対応
IP等級65
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
全長(mm)102
質量(g)65
消費電力(W)5
口金E26
外径(Φmm)63
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.092
ビーム角(度)120
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ60形相当 ※メーカー比較において
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
こんなお得な商品も!

LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
一般電球40W相当。密閉器具対応、調光非対応。
万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)4.4
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)46
入力電力(W)4.4
入力電流(A)0.08
ランプ効率(Lm/W)110.2
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
全長(mm)114
質量(g)95
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)8.4
口金E26
外径(Φmm)80
光源LED
定格入力電流(A)0.149
ビーム角(度)120
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ100形相当 ※メーカー比較において
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
全長(mm)80
質量(g)32
外径(Φmm)50
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
口金E17
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ40形相当 ※メーカー比較において
光源LED
ビーム角(度)120
定格入力電流(A)0.074
消費電力(W)4.1
周波数50/60Hz
調光の可否なし
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)6.4
口金E11
定格電流(A)0.07
電球形状ハロゲン球
電球の種類LED
調光の可否可
仕事やくつろぎの生活シーンに合わせて光色と配光を壁スイッチの操作で切り替え
画面の文字が読みやすい「パソコンくっきり光」を採用
「LEDフラットランプシリーズ」対応の器具に工事不要で設置可能
質量(kg)0.099
高さ(mm)38(回転用ツメを除く)
消費電力(W)温白色:8、昼白色:6
口金GX53-1
幅(Φmm)70
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
調光方式調光不可
電球の種類LEDフラットランプΦ70
配光タイプ拡散⇔集光(ビーム角48°)
一般電球60W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入りパック。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)7.3
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)47
入力電力(W)7.3
入力電流(A)0.13
ランプ効率(Lm/W)111
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38
口金GX53-1
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)高演色90
電球の種類LED
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。
通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。
寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ
全長(mm)約110
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)約60
本体質量(g)約60
定格消費電力(W)約5.1
光源LED
電球形状一般球
定格入力電流(A)約0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110
LED寿命(時間)40000
明るさ40形
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否なし
一般電球40W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入りパック。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)4.4
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)46
入力電力(W)4.4
入力電流(A)0.08
ランプ効率(Lm/W)110.2
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色(グローブ)乳白
省エネ、長寿命のLED電球。広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム
口金E26
周波数50/60Hz
光源LED
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
Ra80
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。
万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
1
2
次へ
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。