絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 東芝(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(2)
  • マクセル(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • DURACELL(1)
  • FDK(1)
  • アイネックス(1)
タイプ
  • CR2032
  • CR1216(5)
  • CR1220(6)
  • CR1616(6)
  • CR1620(5)
  • CR1632(7)
  • CR2016(8)
  • CR2025(9)
  • LR41(7)
  • LR43(5)
  • LR44(9)
  • LR1130(6)
  • その他(57)
  • (6)
  • 単1(41)
  • 単2(45)
  • 単3(92)
  • 単4(82)
  • 単5(7)
  • 角形9V(15)
本数
  • 1本(3)
  • 2本(3)
  • 4本(2)
使用推奨期限
  • 5年(3)
  • 12年(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電池は、電力を供給する電力機器です。数多くの機器に電池を取り付けることで、電力を与えて使用できるようにします。家庭を代表とする日常のあらゆる場所で使う、電池を必要とする機器で用いられています。置き時計やリモコンなど、小さな電力によって動く機器に、電池の使用はとくに適しています。アルカリ乾電池やリチウム電池のように、用途によって様々なサイズのものがあり、充電を外部から行うことで再び使える電池も多いです。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウリチウムコイン電池 CR2032モノタロウ(371件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(161件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
リチウムコイン電池 ブリスターパック 三菱電機リチウムコイン電池 ブリスターパック三菱電機
329税込362
1パック
当日出荷
自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
リチウムコイン電池 D 三菱電機リチウムコイン電池 D三菱電機(17件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝(16件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝
239税込263
1個
当日出荷
トラスコ品番807-1088規格CR2032電圧(V)3
リチウムコイン電池 ENERGIZER(エナジャイザー)リチウムコイン電池ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
世界初トリプルセーフティシステム電池の誤飲リスクを低減させ、万が一の誤飲の可能性をカラーで警告します。1開封しにくい誤飲防止パッケージ2舐めると苦い(苦み成分を本体に塗布)3舐めると舌が青くなる(無害の成分が唾液と反応し舌を青くしてお知らせ)
保存期間(年)12
リチウムコイン電池 FDKリチウムコイン電池FDK(2件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
公称電圧(V)3使用推奨期限5年
DURACELLコイン型リチウム電池 DURACELLDURACELLコイン型リチウム電池DURACELL
319税込351
1パック(1個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
乳幼児の誤飲抑制のため、電池表面に苦味成分(Bitrex)を施した世界で唯一のコイン電池
マザーボード用リチウム電池 アイネックスマザーボード用リチウム電池アイネックス
259税込285
1個
4日以内出荷
マザーボードのBIOS設定保持に使われるコイン型リチウム電池です。
タイプCR2032本数1本電圧(V)3バッテリー容量(Ah)0.22
電池