電池 :「ごみとり物語 三角コーナー用」の検索結果
電池は、電力を供給する電力機器です。数多くの機器に電池を取り付けることで、電力を与えて使用できるようにします。家庭を代表とする日常のあらゆる場所で使う、電池を必要とする機器で用いられています。置き時計やリモコンなど、小さな電力によって動く機器に、電池の使用はとくに適しています。アルカリ乾電池やリチウム電池のように、用途によって様々なサイズのものがあり、充電を外部から行うことで再び使える電池も多いです。
残量がデジタル表示で見やすい。
色々な電池の残量がひとめでわかります。
材質ABS樹脂
寸法(mm)80×35×18
色黒
質量(g)39
使用電池単4形乾電池×1個
電池寿命約1時間(連続測定時)
取扱説明書(1.0MB)
測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。