電池 :「充電器単3単4」の検索結果
電池は、電力を供給する電力機器です。数多くの機器に電池を取り付けることで、電力を与えて使用できるようにします。家庭を代表とする日常のあらゆる場所で使う、電池を必要とする機器で用いられています。置き時計やリモコンなど、小さな電力によって動く機器に、電池の使用はとくに適しています。アルカリ乾電池やリチウム電池のように、用途によって様々なサイズのものがあり、充電を外部から行うことで再び使える電池も多いです。
今まで捨てていたアルカリ乾電池を簡単充電。
使い方は簡単! 使用済みの電池を本体に入れるだけで充電を安全に制御します。充電中・充電完了・電池残量も一目でわかる液晶ディスプレイ搭載。
電池寿命約5倍~10倍長持ち(※メーカーテスト)※使い捨てアルカリ電池を充電する場合は容量を多めに残しながらこまめに充電してください
USB端子搭載でスマホなどの充電もできて便利
見やすい液晶表示で充電状況が一目で分かります。
□繰り返し使えてエコ&経済的。□幅広いタイプの電池に対応。(アルカリ・ニッケル水素)□充電式電池も充電可能。□全サイズ同時充電可能。□安全装置付き。
寸法(cm)(約)幅17.1×奥行17.5×高さ6.8cm
質量(g)(約)370
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
電源ACアダプター定格入力電圧:AC100-240V・50/60Hz・0.3A
定格出力電圧DC5V・2000mA
使用電池単1・単2・単3・単4・9V電池・ニッケル水素充電池・使い捨てアルカリ乾電池<付属品>ACアダプター
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使い捨て乾電池を充電して再利用できるエコな充電器です。対応電池サイズは単1、単2、単3、単4、9V。お財布にも優しく電気代は単3乾電池を4本充電して約1円。非常時の備えに最適。液晶ディスプレイを搭載し充電状況が一目でわかるので、いつでも安心して使用できます。ここがポイント!幅広いタイプの電池に対応(アルカリ・ニッケル水素)。充電式電池も充電可能。全サイズ同時充電可能。安全装置付き。対応電池種類:ニッカド充電池・ニッケル水素充電池・使い捨てアルカリ乾電池。3ヵ月間保証書付き
付属品ACアダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂
色黒
質量(g)(約)411
電源ACアダプター定格入力電圧:AC100-240V(50/60Hz)0.4A、定格出力:DC12V・1A
充電時間約0.7~10時間
使用電池単1・単2・単3・単4・9V電池・ニカド電池・ニッケル水素充電池・使い捨てアルカリ乾電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.8×15.5×5.7
1個
¥7,298
税込¥8,028
12日以内出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。