電池 :「計算機」の検索結果
電池は、電力を供給する電力機器です。数多くの機器に電池を取り付けることで、電力を与えて使用できるようにします。家庭を代表とする日常のあらゆる場所で使う、電池を必要とする機器で用いられています。置き時計やリモコンなど、小さな電力によって動く機器に、電池の使用はとくに適しています。アルカリ乾電池やリチウム電池のように、用途によって様々なサイズのものがあり、充電を外部から行うことで再び使える電池も多いです。
関連キーワード
単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池。Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度。代表的用途。Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具。よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
タイプ単2形電池
公称電圧(V)1.5
本数2
コード914-5054
レンジEnergizer MAX
電池C
バッテリー容量(mAh)8000
アズワン品番64-1886-12
ターミナルタイプスタンダード
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。