科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「刈払機用ブラシ」の検索結果
。ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐性を備えたLP1200チューブはエタノール系燃料との併用に適したフルオロポリマー製のライニングで製造されています。 弾性と柔軟性が高いので、燃料ラインの取り回しが簡単で、引っ張りすぎによる閉塞を防止します。色が透明なので、詰りや漏れを簡単に識別できます。 Tygon燃料チューブは浸水可能で、膨張、硬化、ひび割れに対する耐性を備えています。適した用途。ブラシカッター チェーンソー カットオフ機 エッジャー芝刈機 エンジンドリル ヘッジカッター / 雑草刈り機 リーフブロワー スプリットブーム製品 耕耘機
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:2.38mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:6.35mm●コード番号:912-4723
アズワン品番65-7907-27
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。