ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式)
寸法(mm)133×133×80
質量(kg)0.6
電源(V)AC100~240(50/60Hz)12W
モーターブラシレスモーター
モーター出力(W)10
防塵防水性能IP21相当
運転モードタッチモード
アズワン品番3-7028-15
振盪方式旋回方式
軌道直径(mm)Φ4.8
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー
容量(L)攪拌:3
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個
質量(kg)1.8
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
モーターブラシレスモーター
本体サイズ(mm)150×260×80
防塵防水性能IP42
プレート寸法(Φmm)Φ135
天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー
校正証明書点検・検査書
シーソー運動によるチューブの攪拌が可能です。耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。攪拌容量に合わせて3サイズから選べます。高耐久性のシンプルタイプ
電源AC100~240V 50/60Hz
モーターブラシレスモーター
耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
仕様モーター:ブラシレスモーター●攪拌数:10●本体サイズ:205×622×65mm●プレートサイズ:190×450mm●消費電力:20W●電源:AC100~240V 50/60Hz●重量:3.2kg●防塵・防水:IP2X●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])最大約1100
材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング)
撹拌容量(mL)約400(×10)
アズワン品番3-7016-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
種別MAX約1100rpm 400mL×10
アズワン品番3-7016-01
1個
¥139,800
税込¥153,780
12日以内出荷
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
種別アナログ
アズワン品番3-7147-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])300~2000
撹拌容量(L)1.5
材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート)
アズワン品番3-7147-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体
付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)
質量(kg)0.5
サイズ160×170×122mm
電源(V)AC100~240 50/60Hz1A
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
モーターブラシモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
遠心加速度2680G(最大)
アズワン品番3-7014-21
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
付属品ACアダプター、ローター、アダプター
寸法(mm)210×180×130
質量(kg)1.5
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])10000
モーターDCブラシモーター
最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ)
タイマー設定10秒~20分
アズワン品番4-6497-01
ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。