2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
仕様●冷却・加温方式:自然対流方式(5面)●冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール●収納容量:25L●温度制御範囲:3~45℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃) 付属品棚板×3枚(1段分) 材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂 質量(kg)12 外形寸法(mm)345×445×477 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)98 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)1.95(2Pプラグ) 温度分布±0.5℃(35℃運転時) 温度調節精度±0.5℃(無負荷時) 庫内寸法(mm)265×260×360 ドレン水自然蒸発式 サービス分類レンタル
1台
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98 付属品棚板×1枚(1段分) 材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂 質量(kg)13 電源AC100V 50/60Hz 型番SLC-25A 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)1.95(2Pプラグ) 外寸法(mm)345×445×477 アズワン品番1-6684-02 庫内寸法(mm)265×260×360 ドレン水自然蒸発式 収納容量(L)25 温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング