絞り込み
ブランド
  • VELP
  • モノタロウ(97)
  • 三商(2,372)
  • アズワン(2,251)
  • ケニス(1,368)
  • SIBATA(柴田科学)(1,221)
  • フロンケミカル(689)
  • ナリカ(620)
  • コクゴ(543)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(465)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(401)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(350)
  • Thermo Fisher Scientific(318)
  • ADVANTEC(317)
  • アラム(291)
  • TRUSCO(283)
  • サンプラテック(280)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スターラー VELP

    スターラー

    VELP
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    場所を取らないコンパクトな設計です。 長時間の使用でも温度が上がらないのでマイクロバイオロジーやバイオ化 学の研究に向いています。
    寸法(mm)130×50×150回転数(min-1[r.p.m])1100
  • スターラー VELP

    スターラー

    VELP
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番115-1562高さ(mm)33奥行(mm)230消費電力(W)5回転数(min-1[r.p.m])1100撹拌容量(L)5
  • 試験管ミキサー VELP

    試験管ミキサー

    VELP
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。
    寸法(mm)165×150×130質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100~240V・50/60Hz適合試験管最大50mLまで
  • センサ式ボルテックスミキサー VELP

    センサ式ボルテックスミキサー

    VELP
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。
    寸法(mm)180×220×70質量(kg)2.4スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100~240V・50/60Hz・30Wプレート寸法(mm)Φ30防水性IP42
  • マグネチックスターラー VELP

    マグネチックスターラー

    VELP
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    コンパクトな大容量スターラーです。 プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。
    寸法(mm)150×130×50質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])最大1100電源AC100V・50/60Hz・0.6Wプレート寸法(mm)150×130撹拌容量(L)5材質(プレート)ABS樹脂