絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(44)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(27)
  • アズワン(17)
  • REX(15)
  • クリーンケミカル(12)
  • HORIBA(11)
  • 東亜DKK(11)
  • A-Gas Japan(10)
  • 佐藤計量器製作所(9)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(7)
  • セムコーポレーション(7)
  • アイシス(6)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(6)
  • testo(テストー)(5)
  • ケニス(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • マイクロエッセンシャル(4)
  • マザーツール(3)
  • TOKO(東興化学研究所)(3)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウシリカゲル乾燥剤 青 ボトルモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(500g)
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30寸法(mm)80×195質量(g)500関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
シリカゲル乾燥剤 青 丸缶 モノタロウシリカゲル乾燥剤 青 丸缶モノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(500g)
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30サイズ6UP(4-8mm)寸法(mm)102×114質量(g)500化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウシリカゲル乾燥剤 白・不織布袋モノタロウ(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1缶(50g×160個)ほか
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
pH試験紙スティックタイプ モノタロウpH試験紙スティックタイプモノタロウ(20件のレビュー)
749税込824
1箱(100枚)
当日出荷
専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。pH測定有効範囲1.0~14.0幅(mm)6長さ(mm)80変色切片数4タイプスティック使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L モノタロウ純水 (脱イオン水) UV殺菌 20Lモノタロウ(45件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20L)
翌日出荷
イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。成分純水(脱イオン水)100%pH値5.0~7.0導電率1.0μS/cm以下保管環境暗所保管、室温関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水取扱説明書(0.2MB)
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
pH試験紙 ロールタイプ モノタロウpH試験紙 ロールタイプモノタロウ(180件のレビュー)
676税込744
1巻
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ph値特集
おすすめ人気ランキング