5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質耐熱ガラス 寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75 適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
1セット
950 税込1,045
当日出荷

リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス 耐熱温度(℃)500 オートクレーブの可否
1組(10本)ほか
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振とうラックは伸縮性のあるスプリングネット状で、大きさの異なる試験管やフラスコなどを同時にセットできます。安全装置としてヒーター空焚き防止、槽内温度過昇防止を備えています。
材質内槽およびラック:ステンレス、外装:鋼板焼付塗装 寸法(mm)620×390×320 質量(kg)約20 電源AC100V、11A 50/60Hz 温度範囲(℃)室温+10~60 方式攪拌器:噴流攪拌方式 モーター電子制御式モーター 25W ヒーターシースワイヤー式 500W×2 振盪幅(mm)20~40(3段可変式) 温度調節デジタル式温度指示調節器PID制御方式 振盪数12~110ストローク/分(50Hz)
1個
255,000 税込280,500
8日以内出荷

枝付試験管と温度計、穴あきゴム栓のセット。液体の沸点測定に最適です。
容量(mL)30 寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30 測定範囲(℃)-5~105
1個
950 税込1,045
4日以内出荷

試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て) 質量(kg)12 電源(V)AC100 消費電力(W)450 乾燥時間(分)最大12 ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
1個
170,000 税込187,000
4日以内出荷