コンパクトなタブレットタイプの卓上型pH計。コンパクトでスタイリッシュなデザインの卓上型pH計。卓上型のほか壁掛け式、持ち運べるポータブル計と、用途に合わせたスタイルで使用できます。校正の手間が省ける。マイクロチップ内蔵のスマート電極を採用。本体に接続すると直近の校正情報を自動認識します。pH電極の状態が見える。校正後はその日中、電極の状態と反応速度を画面表示。pH電極の状態を把握し、電極のメンテナンスや交換時期が適切に判断できます。
付属品pH電極(HI11311)、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、 標準液(pH4.01、7.01、10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、USBケーブル、ACアダプタ
型式edge HI2002-01
寸法(mm)140×12.7×202
電源充電式
測定範囲(pH)0~13
精度(pH)±0.01、±0.002(25℃時)
機能データメモリ機能(最大1000データ)
校正最大5点校正
分解能(pH)0.01、0.001
1台
¥98,000
税込¥107,800
9日以内出荷
データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品自在はさみ1個
種別SN-1
材質ステンレス
寸法(mm)130×110×370
質量(g)350(自在はさみ含まず)、自在はさみ:1個90
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品自在はさみ2個
種別SN-2 (自在はさみ2本)
材質ステンレス
寸法(mm)130×110×370
1個
¥8,900
税込¥9,790
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。