17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁石がガラスに封入されています。滑らかな表面の為、容易に洗浄する事が可能です。
耐熱温度(℃)274
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

破損したガラス製品や残留液体に使用可能なディスポボックスです。ポリエチレン製の袋が付属しています。
付属品透明袋(6枚) 材質本体/ダンボール、袋/PE
1ケース(6個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトル4本が収納でき、小物入れも備えています。
仕様小物入れ内寸(mm):128×114×72 付属品壁取り付け用ネジ×2本 材質ABS樹脂 寸法(mm)400×152×146 収納本数(本)4本 アズワン品番3-847-01 穴径(mm)Φ78
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

書き込みが可能な文字が識別しやすい白色のキャップが付属しています。
材質硼珪酸ガラス 容量(mL)20 胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ28×61(キャップ含む) キャップタイプ22-400
1箱(5セット×100個)
41,980 税込46,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁波による加熱向けで、キャップをしたまま加熱できます。
材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE) 耐圧(MPa)2 キャップサイズ(mm)Φ20
1箱(50個)ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
材質PS タイプバルク 対応セルロース栓:品番3-8255-08
1箱(500本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
仕様対応セルロース栓:品番3-8255-08
1袋(500本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(5箱×200本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性のあるPP製のヒンジ付きの箱で、フタがしっかりと閉まります。積み重ねて保管しやすいデザインです。スライド識別のためのインデックスシートが付属しています。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装) 種別スクリューキャップ アズワン品番3-9995-01
1箱(100個)
8,498 税込9,348
当日出荷

開封確認ができる、タンパーエビデント仕様です。
仕様タンパーエビデント 材質本体/PP、フタ/PE 容量(mL)133 温度範囲(℃)継続使用/-10~+130 アズワン品番3-9995-12 フタ寸法(mm)Φ57.15
1箱(100個)
8,398 税込9,238
10日以内出荷

スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド 全長(mm)152 アズワン品番3-597-01
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6~8 材質ニッケルメッキ亜鉛 全長(mm)159 適合パイプ径(Φmm)Φ19 アズワン品番3-033-01
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。
仕様最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100 材質本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー 全長(mm)89 アズワン品番3-028-01
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

全長178mmまでのガラス管や温度計、熱電対等を保持できるクランプです。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6.4~12.7、保持可能温度計長(mm):最大178 材質ニッケルメッキリン青銅 本体サイズ(mm)Φ11×210(延長アーム部/127) アズワン品番3-029-01
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ガラス製ジョイントを連結し、潤滑油の使用をなくします。スティッキングを防ぎます。
1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側を平らに変形させているため、他器具に据え付けて使用可能です。
用途変形型 材質硼珪酸ガラス
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)