9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。 ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。 シールの端にはタブが付いており、書き込みが可能です。
材質PET 寸法(mm)79.4×146.1 使用温度範囲(℃)-40~120 厚さ(μm)50 対応(容器)マルチウェルプレート
1箱(400枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8連ストリップを1~2列分を密封することができます。ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。穴をあけたフィルムを保護する二次的なシール材としても使用可能です。
材質PET 寸法(mm)19.0×102.9 温度範囲(℃)-40~+120 滅菌γ線滅菌済 厚さ(μm)50 アズワン品番3-9133-02 適合容器8連ストリップ
1箱(200枚)
9,298 税込10,228
翌々日出荷

標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET 寸法(mm)79.4×146.1 温度範囲(℃)-40~+120 滅菌未滅菌 厚さ(μm)50 アズワン品番3-9134-01 適合容器マルチウェルプレート
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
翌々日出荷

ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。薄いため、透明度が高いです。
材質PET 寸法(mm)79.4×146.4 使用温度範囲-40~+120 滅菌未滅菌 厚さ(μm)25 アズワン品番3-9131-01
1箱(100枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET 寸法(mm)79.4×146.1 温度範囲(℃)-40~+120 滅菌γ線滅菌済 厚さ(μm)50 アズワン品番3-9134-02 適合容器マルチウェルプレート
1箱(100枚)
9,298 税込10,228
翌々日出荷

ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。薄いため、透明度が高いです。
材質PET 寸法(mm)79.4×146.4 使用温度範囲-40~+120 滅菌γ線滅菌済 厚さ(μm)25 アズワン品番3-9131-02
1箱(100枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの両端にはタブがついており、書き込みが可能です。タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。
仕様DNase・RNaseフリー 材質PET・アクリル系粘着剤 寸法(mm)78.3×140.5 使用温度範囲(℃)-40~+120 厚さ(μm)50 アズワン品番3-9128-01
1箱(100枚)
8,098 税込8,908
翌々日出荷

8連ストリップを1~2列分を密封することができます。ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。穴をあけたフィルムを保護する二次的なシール材としても使用可能です。
材質PET 寸法(mm)19.0×102.9 温度範囲(℃)-40~+120 滅菌未滅菌 厚さ(μm)50 アズワン品番3-9133-01 適合容器8連ストリップ
1箱(200枚)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

ウェルやチューブを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。 シールの両端にはタブが付いており、書き込みが可能です。 タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。
材質PET・アクリル系粘着剤 使用温度範囲(℃)-20~120 厚さ(μm)50
1箱(400枚)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)