オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
材質PP(ポリプロピレン)
耐圧(bar)(逆止方向)最大2
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ可
オートクレーブ可能
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり(青色)
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
材質PP
形状L字管
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)100
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
セル用のプラスチック製のふたです。
材質PP
寸法(mm)10×10
1組(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5
材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
ポリスチレン製
材質PS(ポリスチレン)
オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
仕様ラック材質(ポリスチレン)
滅菌滅菌済
オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。
見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール
目盛あり
1目盛1L
チューブの両端は、テーバーの付いた押し込み式のコネクション。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付です。
材質PE
こんなお得な商品も!
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
材質PE
滅菌未滅菌
オートクレーブ可能
種類トールビーカー
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
オートクレーブ可能
種別三角フラスコ
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
材質PE
適合チューブΦ8~10mm
CentrifichemやLegend Technicon、日立の分析装置に使えるサンプルカップです。未滅菌。
材質PS(ポリスチレン)
タイプエッペンドルフ用
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)1.5
滅菌未滅菌
五角形の台座のついた一体成型です。
ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
こんなお得な商品も!
マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。
キャップ付き。ケース入り。
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。真空ラインの場合、特に便利です。
材質PP
タイプT型
ガラスと比べて軽量な樹脂製ボトルです。
材質ボトル/PE、スポイト/天然ゴム
羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番428
直径(Φmm)8
長さ(mm)350
羽根形状プロペラ状
羽根高(mm)15
羽根幅(mm)39
TGK品番198-19-63-01
アズワン品番1-9960-01
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐薬品性に優れています。
底面にリブが付いていますので丈夫です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。セルを測定後垂直に保管できます。分光光度計用標準セル(寸法10×10mm)を、12本立てられます。
品番260
寸法(mm)170×50×15
TGK品番198-19-35-20
適合外寸12.5×12.5mmセル
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
170℃までの熱に耐えます。
仕様オートクレーブ可能
材質PMP(ポリメチルペンテン)
分離足式で洗浄が容易です。三角フラスコと併用できます。
材質PP
仕様オートクレーブ可
フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。計量用器としても使えます。
最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)
仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/sec
TGK品番198-19-62-01
口内径(Φmm)3
口外径(Φmm)5.5
フロート赤球
接続管内径(Φmm)6.5~10
アズワン品番4-3145-02
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。
材質PP
タイプY型
オートクレーブ可。目盛付。
仕様オートクレーブ可。中栓なし
材質PP(ポリプロピレン)
タイプ液漏れ防止タイプ
目盛あり
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可
材質PP(ポリプロピレン)
目盛なし
耐熱温度(℃)120℃
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。