絞り込み
ブランド
  • Kartell(カルテル)
  • モノタロウ(98)
  • アズワン(684)
  • ケニス(157)
  • サンプラテック(128)
  • TGK(東京硝子器械)(106)
  • 三商(105)
  • 林純薬工業(79)
  • TRUSCO(77)
  • アラム(75)
  • マルエム[理化学・容器](70)
  • 瑞穂化成工業(61)
  • SIBATA(柴田科学)(52)
  • エスコ(49)
  • コクゴ(45)
  • ナリカ(40)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(36)
  • ADVANTEC(33)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(30)
  • テラオカ(ANEX)(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コニカルチューブ Kartell(カルテル)コニカルチューブKartell(カルテル)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1ケース(25本)ほか
当日出荷
オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
粉末ロート Kartell(カルテル)粉末ロートKartell(カルテル)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
緊急用洗眼びん Kartell(カルテル)緊急用洗眼びんKartell(カルテル)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
逆流止めバルブ Kartell(カルテル)逆流止めバルブKartell(カルテル)(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐圧(bar)(逆止方向)最大2
ディスポセル Kartell(カルテル)ディスポセルKartell(カルテル)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(100個)
当日出荷から翌々日出荷
粉末ロート(PP) Kartell(カルテル)粉末ロート(PP)Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
337税込371
1個
当日出荷
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可
ビーカー(青目盛) Kartell(カルテル)ビーカー(青目盛)Kartell(カルテル)(9件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)目盛あり(青色)
チューブコネクター Kartell(カルテル)チューブコネクターKartell(カルテル)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
材質PP形状L字管
キャップ PE製 Kartell(カルテル)キャップ PE製Kartell(カルテル)(7件のレビュー)
699税込769
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)100
角型ふた Kartell(カルテル)角型ふたKartell(カルテル)(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(100個)
当日出荷
セル用のプラスチック製のふたです。
材質PP寸法(mm)10×10
テストチューブ Kartell(カルテル)テストチューブKartell(カルテル)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(1000個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ポリスチレン製
材質PS(ポリスチレン)
ハンド分注器 Kartell(カルテル)ハンド分注器Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
コニカルチューブ(ラック付) Kartell(カルテル)コニカルチューブ(ラック付)Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(25本)ほか
当日出荷
オートクレーブ可。(ラックは不可)目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン仕様ラック材質(ポリスチレン)滅菌滅菌済
三角フラスコ PP Kartell(カルテル)三角フラスコ PPKartell(カルテル)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能
種別三角フラスコ材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
メスシリンダー(青目盛付きPP) Kartell(カルテル)メスシリンダー(青目盛付きPP)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
ポリスポイト Kartell(カルテル)ポリスポイトKartell(カルテル)(5件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(500本)
当日出荷
材質PE滅菌未滅菌
メジャーカップ トールタイプ Kartell(カルテル)メジャーカップ トールタイプKartell(カルテル)(3件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
オートクレーブ可能
種類トールビーカー材質PP目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
目盛付きバケツ (LDPE) Kartell(カルテル)目盛付きバケツ (LDPE)Kartell(カルテル)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール目盛あり1目盛1L
マイクロテストチューブ 1.5mL Kartell(カルテル)マイクロテストチューブ 1.5mLKartell(カルテル)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプエッペンドルフ用材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5滅菌未滅菌
除湿用チューブ Kartell(カルテル)除湿用チューブKartell(カルテル)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
材質PE適合チューブΦ8~10mm
ディスポーザブル・サンプルカップ Kartell(カルテル)ディスポーザブル・サンプルカップKartell(カルテル)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1ケース(1000本)
当日出荷から3日以内出荷
CentrifichemやLegend Technicon、日立の分析装置に使えるサンプルカップです。未滅菌。
材質PS(ポリスチレン)
マイクロテストチューブ Kartell(カルテル)マイクロテストチューブKartell(カルテル)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1ケース(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。 キャップ付き。ケース入り。
メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル)メスシリンダー(目盛付き)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
649税込714
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
液量計 円錐型 Kartell(カルテル)液量計 円錐型Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
ディスポセル PMMA製 UV用 Kartell(カルテル)ディスポセル PMMA製 UV用Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
広口びん PP Kartell(カルテル)広口びん PPKartell(カルテル)(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可。目盛付。
仕様オートクレーブ可。中栓なし材質PP(ポリプロピレン)タイプ液漏れ防止タイプ目盛あり
フローインジケーター Kartell(カルテル)フローインジケーターKartell(カルテル)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/secTGK品番198-19-62-01口内径(Φmm)3口外径(Φmm)5.5フロート赤球接続管内径(Φmm)6.5~10アズワン品番4-3145-02
スポイトびん Kartell(カルテル)スポイトびんKartell(カルテル)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
PE製ピペット・ゴム帽付き。高さHはピペットを含まないボトル本体の高さです。
材質PE(ポリエチレン)
フラスコ台 PP 160Φ #271 Kartell(カルテル)フラスコ台 PP 160Φ #271Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能
品番271直径(Φmm)160TGK品番198-19-65-01適合10Lまで材質PP高さ(mm)約48耐熱温度(℃)100までアズワン品番4-3146-01
染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355 Kartell(カルテル)染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。
品番355スライド数(枚)8枚用TGK品番198-19-81-42材質PMP製(ポリメチルペンテン)外形寸法(mm)58×53.5×86H耐熱温度(℃)120
水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395 Kartell(カルテル)水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1395TGK品番198-19-30-01品名水流ポンプ材質PP枝管外径(Φmm)9上部接続口(Φmm)12
一体洗浄びん Kartell(カルテル)一体洗浄びんKartell(カルテル)(1件のレビュー)
729税込802
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
本体と一体になったノズルと規格化されたキャップが付いています。ノズルの先には、PE製のキャップがついており、また、ノズルの先を切って流水量を増すことができます。断面がだ円形をした形状のため、手に持ちやすく、安定しています。
ねじ蓋DIN規格GL32目盛なし先端ノズル径(Φmm)3材質(本体)PE
ディスポーザブルチップ Kartell(カルテル)ディスポーザブルチップKartell(カルテル)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1ケース(1000個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
Kartell(カルテル)社のマイクロピペットのほか、Gilson、Eppendorf、Soccorex、BRAND、Finnpipette、Biohitなどに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)
スパーテル Kartell(カルテル)スパーテルKartell(カルテル)(1件のレビュー)
359税込395
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
DIN 12890規格準拠品で、耐薬品性に優れています。 オートクレーブ可。
材質ナイロンコートグラスファイバー
PMPメスシリンダー Kartell(カルテル)PMPメスシリンダーKartell(カルテル)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
耐薬品性・耐油性に優れています。 最高使用温度は170℃で耐熱性にも優れています。 121℃・20分の蒸気滅菌にて繰り返し使用できます。 ISO6706-1981規格品
材質PMP(ポリメチルペンテン)
沈でん管 Kartell(カルテル)沈でん管Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様オートクレーブ可能材質PP
水流ポンプ用コネクター#1396 Kartell(カルテル)水流ポンプ用コネクター#1396Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5本)
3日以内出荷
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1396TGK品番198-19-30-02品名チューブコネクター材質PP内径(Φmm)(最大)10、(最小)5外径(Φmm)(最大)14.5、(最小)9上部接続口(Φmm)外径:14.5Φ、内径:10Φ