科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「オートクレーブ」の検索結果
特価
本日11月25日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
オートクレーブ可能
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり(青色)
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
オートクレーブ可能
種類トールビーカー
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
オートクレーブ可能
種別三角フラスコ
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
材質PP
形状L字管
オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。
見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
オートクレーブ可。目盛付。
仕様オートクレーブ可。中栓なし
材質PP(ポリプロピレン)
タイプ液漏れ防止タイプ
目盛あり
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
仕様ラック材質(ポリスチレン)
滅菌滅菌済
硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。
品番355
スライド数(枚)8枚用
TGK品番198-19-81-42
材質PMP製(ポリメチルペンテン)
外形寸法(mm)58×53.5×86H
耐熱温度(℃)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
上下分割可能のため、洗浄・オートクレーブの際に便利です。軽量で丈夫なPP製です。
材質PP
硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。
品番351
スライド数(枚)10枚用
TGK品番198-19-81-41
仕様外形寸法:85×70×50Hmm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
目盛が刻印されています。
100℃での連続使用が可能で、オートクレーブ(121℃・20分)も可能です。
材質PP
オートクレーブ可。 ナイロンコートグラスファイバー製
材質ナイロンコートグラスファイバー
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。オートクレーブ可能です。
材質PP
規格DIN 13316 168
オートクレーブ可。
RCF(xg):3000
材質ポリプロピレン(PP)
オートクレーブ可。
1袋
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
Kartell青目盛付きPMP製のビーカーです。
オートクレーブ可。
容量(mL)50
目盛(mL)2
外径×高さH(Φmm×mm)42×60
材質ポリメチルペンテン(PMP)
種類ビーカー
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。
耐熱性-100~+260℃
種類ビーカー
仕様使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能
目盛あり
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可
材質PP(ポリプロピレン)
目盛なし
耐熱温度(℃)120℃
60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。
オートクレーブ可。
口径(Φmm)80
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)22
高さ(mm)約55(ロート部)
外径(Φmm)約81(ロート開口部)
足径(Φmm)15
足下外径(Φmm)約14.8
足内径(Φmm)約11.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
オートクレーブ可、容量12L。500mLボトル18本、1000mLボトル12本が入ります。
材質ポリプロピレン(PP)
内寸(mm)345×510×110H
1枚
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能
品番271
直径(Φmm)160
TGK品番198-19-65-01
適合10Lまで
材質PP
高さ(mm)約48
耐熱温度(℃)100まで
アズワン品番4-3146-01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オートクレーブ可。
内容識別タグを取付けられます。
中栓なし
横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PP
素材は比重の大きい特別強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブ可能
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1395
TGK品番198-19-30-01
品名水流ポンプ
材質PP
枝管外径(Φmm)9
上部接続口(Φmm)12
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
DIN 12890規格準拠品で、耐薬品性に優れています。 オートクレーブ可。
材質ナイロンコートグラスファイバー
リング状のみぞがあり、小さなフラスコから10lまで使用可能です。耐薬品性にすぐれ、積重ねても大丈夫です。
オートクレーブ可。
100℃までの高温フラスコに耐久。
直径×高さ(mm)160×約48
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
白色の縁付き洗面器です。
非常に頑丈な作りで、縁の下に持ち運びに便利な持ち手が2つついています。
+121℃で20分オートクレーブできます。
容量(L)10
寸法(mm)上径:350Φ 内高:140 外高:160
仕様材質:ポリプロピレン
材質ポリプロピレン
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
198-19-82-02、-03、-04の試験管立てが2台ずつ収納可能な専用台座です。
試験管ラックを2個連結でき、比色管や標準プレパラートの保存に大変便利です。
オートクレーブ可。
連結数2個連結用
寸法(mm)156×202
材質ポリプロピレン(PP)
TGK品番198-19-82-12
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ピペットを安全に保管するための容器です。
ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。
プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。
ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。
サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H)
材質PP、PE(蓋)
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1396
TGK品番198-19-30-02
品名チューブコネクター
材質PP
内径(Φmm)(最大)10、(最小)5
外径(Φmm)(最大)14.5、(最小)9
上部接続口(Φmm)外径:14.5Φ、内径:10Φ
1袋(5本)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。
白、赤、青、黄の4色があります。
オートクレーブ可。
ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。
英数字がグリッド上部に表示されています。
材質ポリプロピレン(PP)
特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。
書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。
試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。
オートクレーブ可。
タイプ円錐型
容量(mL)15
滅菌β滅菌済
材質ポリプロピレン(PP)
本体寸法(mm)Φ17×121
目盛-
包装個装
仕様相対遠心力:-G
1箱
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。
書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。
試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。
オートクレーブ可。(ラックは不可)
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
タイプ円錐型
滅菌未滅菌
材質ポリプロピレン(PP)、ラック:PS
特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。
書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。
試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
パイロジェン・フリー、エンドキン・フリー。
ラックは付属しておりません。
タイプ円錐型
容量(mL)50
滅菌β滅菌済
材質ポリプロピレン(PP)
本体寸法(mm)Φ30×117
目盛5mLから50mLまで2.5mLごと
包装個別パック
仕様相対遠心力:9400G
1箱
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。
ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。
モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。
鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50)
付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。
付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45
Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40
本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。
オートクレーブ可
分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。
ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。
モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。
鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50)
付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。
付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45
Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40
本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。
オートクレーブ可
分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
分注範囲(mL)0.3~2.5
1目盛(mL)0.05
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ可
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。