ビーズ式ホモジナイザーThermo Fisher Scientific46日以内出荷
多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。
仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m)質量(kg)7.48電源AC100~230V 50/60Hz 4A処理量(mL)25μL~6大きさ216×292×254mmタイマー1~300秒
ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズThermo Fisher Scientific6日以内出荷
多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザーすり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理にパワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ用途に応じて使い分け可能なビ
仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CEアズワン品番65-4344-16
Fisherbrand(TM) マルチファンクション3DローテーターThermo Fisher Scientific6日以内出荷
スムースかつ穏やかな振とうを実現する3Dローテーター連続運転、時限運転、またはさまざまな組み合わせで、あらゆる用途に適した混合条件を確保しますバクテリアや菌類の培養、ハイブリダイゼーション、ゲル染色/脱色などに最適振動0°~5°の回転角度、0~5秒のバーストでプログラム可能、短波動用狭い作業スペースにもすっきりと収まる動作温度範囲は5~40℃で、冷蔵庫や非CO2インキュベーターでの使用が可能連続運転、定時運転、自動電源オフ電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます。電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します。音と映像によるアラーム機能を搭載。時間設定モードでは、時間がゼロになるとアラームが5回鳴り、その後、時間ウィンドウに「End」と表示され、ずっと点滅します。アラームは任意のキーを押すことで止めることができます。
仕様●回転数:5~100rpmで長波動を実現●往復回転:0°~360°の回転角度で長・中距離の動きに対応●耐荷重:1kg(2.2lb)●幅:プラットフォーム 266mm●電圧:100-240V●使用目的:免疫沈澱、アフィニティーマトリックス、トリプシン処理、ゲル漉し・分離、抗体染色、洗浄、ハイブリダイゼーション、サザンブロット、ウェスタンブロット●保証期間:1年●使用温度範囲:5~40℃●オービット:直径-23mm●長さ:306mm●タイマー:オービタル/360°垂直/レシプロモード:0~250秒●振動モード:-0~5秒(振動)、0~125サイクル●認証/コンプライアンス:cCSAusアズワン品番65-4344-10
Fisherbrand(TM) マイクロプレートシェーカー 4プレートThermo Fisher Scientific6日以内出荷
スムースかつ穏やかな振とうを実現するプレートタイプシェーカーライフサイエンス、イムノアッセイ、ELISAプレートの振とう、フローサイトメトリー用細胞の染色、冷蔵室でのプレートの振とう、食品・飲料、チーズ中のヒスタミン、牛乳中のビタミンなどの検査用途に最適すばやく簡単に装着できる、または標準的な深さのマイクロプレート自動スイッチをオフにした、連続または時間指定の操作電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。最後に設定した速度と、電源が回復した残り時間まで運転を続けます。動作温度5℃から40℃は、冷蔵庫、冷蔵室、および非CO2インキュベーターでの使用を可能にします最大4つのマイクロプレートで作業できます。電子タイマー制御により、時間に敏感なインキュベーションの正確なカウントダウンと再現性が保証されます。
仕様●本体(L×W×H):415×293×143mm●内部(L×W×H):297×156×12mm●プラットフォーム(L×W×H):320×260mm●温度範囲:5~40℃●耐荷重:5kg●タイマー:0分~99時間 59分●オービット:2.5mm●プラットフォーム素材:アルミニウム●回転数:150~1000rpm●電圧:100-240V●表示方法:LED●回転数精度:スピード精度:±1rpm●付属品:マイクロプレート用クランプ(4個)、アルミニウム製プラットフォームアズワン品番65-4344-11
Fisherbrand(TM) アナログボルテックスミキサーThermo Fisher Scientific6日以内出荷
可変速度のアナログ制御により、低回転での起動による穏やかな振とうや、高速でのミキシングによるサンプルの激しいボルテックスを実現します。フラスコ、ビーカー、チューブ、マイクロウェルプレートに使用可能3方向電源スイッチ付きタッチモードミキサースピードノブ:可変式1~10ダイヤルマーク最高速度は使用するアクセサリーによって異なります
仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●モデル:アナログボルテックスミキサー●動作モード:タッチ●コントローラータイプ:アナログ、3ウェイ電源スイッチ●回転数:300~3200rpm●認証/コンプライアンス●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が付属しています。アズワン品番65-4344-15
ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコThermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~特価
1ケース(12本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~
カバーオールDON(ヤマタカ)税込¥8,798~¥7,998~
カバーオールDON(ヤマタカ)税込¥10,668~¥9,698~
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥12,078¥10,980
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,888~¥9,898~
半袖カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,888¥9,898
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,998¥9,998