真空ポンプオイル

真空ポンプオイル モレスコ(MORESCO)

各種油回転式真空ポンプに使用する鉱物系標準オイルです。

動粘度(mm2/s)71
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31417176 MR-200【ワケあり】【ワケあり】 1個(18L) ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
22,500
18,557
アウトレット
20,413 (税込)
当日出荷

返品不可
68335295 MR-200 1個(18L) -
22,500
 
 
取扱い終了
68335304 MR-200 1個(1L) -
2,800
 
 
取扱い終了
68335313 MR-200 1個(4L) -
6,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68335295 MR-200 33189335 MR-200 MR-200 高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 モレスコ(MORESCO) 33189335 高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 モレスコ(MORESCO) 1缶(18L) 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました。
68335304 MR-200 02912253 MR-200 MR-200 高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 モレスコ(MORESCO) 02912253 高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 モレスコ(MORESCO) 1缶(1L) 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました
68335313 MR-200 33189317 MR-200 MR-200 高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 モレスコ(MORESCO) 33189317 高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 モレスコ(MORESCO) 1缶(4L) 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする