商品豆知識
サンプル前処理、機器保護、反応混合物、パージ、真空解放、乾燥空気によるベントなどのアプリケーションに乾燥空気またはガスを供給するために、どこでも使用できます。湿気で飽和した空気とガスを露点まで乾燥させます。
仕様●Chemical Name or Material:Calcium Sulfate with Cobalt Chloride Indicator●Quantity:1lb.●Mesh Size:8●Synonym:Abosrbent; Desiccant; Indicating●Molecular Formula:98% CaSO4 with <2% CoCL2●Packaging:GL ss Bottle
アズワン品番65-4342-09
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。
材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
サンプルへのクロスコンタミネーションを防ぎ、作業者への空気中の汚染を低減します。割れない低密度ポリエチレンで一体成型されているため、ガラスの破損や感染物質の混入の心配がありません。生体液やほとんどの酸に対して不活性。再現性に優れている。サンプル保管用に密封および冷蔵できます(カタログ番号02-678Hemato-Seal(TM)チューブシーラントで密封)
仕様●製品タイプ:トランスファーピペット●容量:5.8mL●材質:LDPE●1回のスポイド引出量:3.1 to-3.2mL●用途:微生物学、バクテリオロジー、研究などの特殊用途●包装形態:個包装●長さ:15.4cm●目盛:0.25mL●滅菌性:滅菌済み
アズワン品番65-4340-20
1セット(500本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。