科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「香料 容器」の検索結果
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
材質シーラーRB、その他の材質
シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野
材質(本体)シーラーRB、その他
耐熱温度(℃)約80
材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。