科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「pH計」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。
0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。
入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。
本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。
仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom)
測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン)
測定項目pH、ORP、イオン
測定範囲(pH)pH0.000~14.000
測定方式ガラス電極法(pH)
再現性±0.005pH±1digit(pH)
分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン)
測定範囲(mV)-2000.0~2000.0
測定温度範囲(℃)0.0~100.0(分解能:0.1℃/再現性:±0.5℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(pH)0.01/0.001
分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)
タッチパネルによる直感的な操作が可能で、測定値が大画面で見やすいpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載しています。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます。第十七改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。
セット内容本体のみ
測定範囲mV(ORP):-1999.9mV~1999.9mV、pH:pH0.000~14.000(pH校正点:5)
測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 全溶存固形物量
測定方式pH:ガラス電極法、イオン:イオン電極法、導電率:交流2電極法、抵抗率:電気伝導率換算、塩分:電気伝導率換算
チャンネル数2ch
分解能mV(ORP):0.1mV(再現性:±0.1mV±1digit)、pH:0.01/0.001pH
1個(1個)
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
仕様計量法型式 承認番号:S114
品名スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極
使用温度(℃)0~100
電極品名:スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極
1個(1個)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
仕様計量法型式 承認番号:S004
品名スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極
使用温度(℃)0~60
電極品名:スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極
1個(1個)
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
1個(1個)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
品名防水白金複合型ORP電極
使用温度(℃)0~60
電極品名:防水白金複合型ORP電極
1個(1個)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
品名導電率防水電極
測定範囲(m)0.1S/c~10S/c
電極品名:導電率防水電極
1個(1個)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。
仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL
付属品キャリングケース
質量(g)約400(電池含む)
電源単3電池×4(付属)
測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度
本体WQ-320J(2chモデル)
機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定
大きさ90×220×34mm
カートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C
1個(1個)
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
1個(1個)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
仕様計量法型式 承認番号:S005-1
品名ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極
使用温度(℃)0~100
電極品名:ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極
1個(1個)
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
1個(1個)
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
仕様計量法型式 承認番号:S116
品名防水プラスチックボディpH電極
使用温度(℃)0~100
電極品名:防水プラスチックボディpH電極
1個(1個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1個(1個)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
測定範囲10μS/cm~1S/cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
1個(1個)
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。