科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「圧力ゲージ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
黄銅製メーターボールのステンレス製ボールバルブに成ります。
仕様●取付ねじ径:PF1/4×PT1/4●取付ねじ:G1/4"×Rc1/4"●使用温度:-10℃~180℃(凍結無きこと)●材質:本体/SCS13、ステム/SUS304、シート/充填剤入りPTFE●最高圧力:3.0MPa●蝶ハンドル●パッキン付●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ
アズワン品番65-9254-15
関連資料(0.24MB)
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
ガソリンエンジン車用(国産車、外車、トラック)
仕様●測定範囲:0~300psi●最小目盛:5psi●ゲージ径:69mm●ホース長:300mm(メスカプラー付)●付属品:14・18mmアダプター●用途:ガソリンエンジンの圧縮圧力測定や圧縮漏れの点検に。
アズワン品番68-1818-76
1組
¥15,200
税込¥16,720
3日以内出荷
メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●最高使用圧力:0.98MPa以下●取付ねじ:G314"(PF)×Rc1/4"(PT)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10℃~80℃(凍結無きこと)●重量(g):70●蝶ハンドル●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ
アズワン品番65-9254-16
関連資料(0.2MB)
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。