263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(中)●サイズL×W×H(mm):156×178×178 アズワン品番65-5643-57
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(大)●サイズL×W×H(mm):233×239×239 アズワン品番65-5643-58
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(小)●サイズL×W×H(mm):156×104×104 アズワン品番65-5643-56
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1袋(12個)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし
1ケース(20包×20個)ほか
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nunc インナーキャップタイプのクライオチューブを48本収納可能 、未滅菌、フタのロックが可能、積み重ね可能、SBS規格に準拠、オートメーション対応
仕様●材質●▼ラック:PP●▼フタ:PC●1~1.8mLクライオチューブ用ユニバーサルラック●ラック高さ:54.6mm●入数:10●使用温度範囲:-196~121℃ アズワン品番67-6599-62
1ケース(10個)
14,219 税込15,641
翌々日出荷

パイロジェンフリー。汎用性の高いメンブレン。タンパク質の吸着性が低い。低溶出。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様●材質●▼メンブレン:PES●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.45●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。 アズワン品番65-5643-88
1箱(50個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー 優れた滅菌性(SAL10^-6) IATA準拠のリークテスト済み Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.6mm アズワン品番67-6598-55
1ケース(10ラック×48本)
136,479 税込150,127
翌々日出荷

パイロジェンフリー。汎用性の高いメンブレン。タンパク質の吸着性が低い。低溶出。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様●材質●▼メンブレン:PES●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。 アズワン品番65-5643-87
1箱(50個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー、優れた滅菌性(SAL10^-6)、IATA準拠のリークテスト済み、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
1ケース(10ラック×48本)
69,719 税込76,691
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6) USP Class VI パイロジェンフリー 細胞無毒性 DNase/RNaseフリー 滅菌済 バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示 SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能 遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)
仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20 アズワン品番67-6599-73
1ケース(20包×25個)
57,980 税込63,778
翌々日出荷

1ケース
3,998 税込4,398
翌日出荷

タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー 優れた滅菌性(SAL10^-6) IATA準拠のリークテスト済み Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:-●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×20袋 アズワン品番67-6598-57
1ケース(20袋×48本)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー、優れた滅菌性(SAL10^-6)、IATA準拠のリークテスト済み、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
1ケース(10ラック×48本)
68,899 税込75,789
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー 優れた滅菌性(SAL10^-6) IATA準拠のリークテスト済み Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:-●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.6mm アズワン品番67-6598-58
1ケース(10ラック×48本)
69,719 税込76,691
翌々日出荷

タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー 優れた滅菌性(SAL10^-6) IATA準拠のリークテスト済み Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.6mm●バーコードラック アズワン品番67-6598-56
1ケース(10ラック×48本)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

。HPLCやGCで用いる非水系溶媒のろ過に使用可能。USP Class VI。オートクレーブ可。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip。細胞無毒性
仕様●材質●▼メンブレン:PES●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):13●ろ過容量(mL):2~10●滅菌済●包装:個包装●※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。 アズワン品番65-5643-74
1箱(100個)
51,980 税込57,178
翌々日出荷

孔径1.1μmのガラス繊維と0.2μmのCAメンブレンの組み合わせ。パイロジェンフリー。細胞無毒性。粘性が高い、あるいは粒子が多く含まれる溶液などの滅菌に。エチレンオキサイド滅菌済み。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様●材質●▼メンブレン:CA●▼プレフィルター:ガラス繊維●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):(ガラス)1.1、(CA)0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~200●滅菌済●包装:個包装 アズワン品番65-5643-78
1箱(50個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

滅菌溶液の分注に適している。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可。ループキャップを外せば液を入れたままオートクレーブ可能。優れた化学薬品耐性
1箱(1ケース×6個)
9,998 税込10,998
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1ケース×100枚)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(12本)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●直径(mm):61.7●適用遠心容器製品番号:3123-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-43
1箱(1ケース×4個)
13,899 税込15,289
翌々日出荷

USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●適用遠心容器製品番号:3148-0050PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-50
1箱(1包×6個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●外径(mm):61●適用遠心容器製品番号:3143-0175PK、3144-0175PK、3145-0175PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-48
1箱(1ケース×4個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)ステンレススチール●長さ(mm):114●形状:直先端●未滅菌●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。●入数:1個×1ケース アズワン品番65-5645-71
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1袋(6本)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(12本)
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のリークテスト実施済み | 優れた滅菌性(SAL10^-6)、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、アウターキャップタイプのみ、使い切りに便利な小包装
1ケース(1包×1000個)
91,980 税込101,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(6本)ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶液の滅菌・EIA・ELISAなどの微量のアッセイに使用可能。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip。未滅菌
メンブラン直径(Φmm)4 容量(mL)ろ過:0.5~1.0
1ケース(100個)
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(72個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgeneシリンジフィルター(PTFE)
USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.45●メンブレン径(mm):13●ろ過容量(mL):2~10●未滅菌●包装:バルク●※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。 アズワン品番65-5643-76
1箱(1パック×100個)
47,980 税込52,778
翌々日出荷

Thermo Scientific Nalgeneシリンジフィルター(PTFE)
USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.45●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●未滅菌●包装:バルク アズワン品番65-5643-94
1箱(1パック×100個)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

Thermo Scientific Nalgeneシリンジフィルター(PTFE)
USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●未滅菌●包装:バルク アズワン品番65-5643-93
1箱(1パック×100個)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

Thermo Scientific Nalgeneシリンジフィルター(PTFE)
USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):13●ろ過容量(mL):2~10●未滅菌●包装:バルク●※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。 アズワン品番65-5643-75
1箱(1パック×100個)
47,980 税込52,778
翌々日出荷

Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル PPCO 4L
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP 容量(L)4 アズワン品番64-7656-57
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷

1袋(4本)
2,598 税込2,858
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスと同様の透明度です。一体成型のハンドル付き。マイクロ波を透過します。※ホットプレートの上での使用は不可。※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取外して行ってください。
材質PMP 種類手付ビーカー
1パック(1個)
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)