10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USPClassVI
仕様●材質:(本体)LDPE●直径(mm):61.5●適用遠心容器製品番号:3120-0250PK、3121-0250PK、3122-0250PK、3127-0250PK、3140-0250PK、3141-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5645-84
1箱(1ケース×6個)
20,980 税込23,078
63日以内出荷

USPClassVI。キャップタイプ38-430の1、2、4Lボトル全てに使用可能
仕様●材質●▼本体:PP●▼インサート部:PE●キャップタイプ:38-430●未滅菌●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。 アズワン品番65-5645-72
1箱(1ケース×6個)
15,980 税込17,578
63日以内出荷

USPClassVI。分析テストフィルターロート(製品番号145、147)のロートアダプター
仕様●材質:(本体)PP●未滅菌 アズワン品番65-5645-70
1箱(1ケース×25個)
7,198 税込7,918
6日以内出荷

滅菌済みSAL10^-6。USPClassVI。コニカル底で効率的なサンプル回収可能。上部が平たんなリムシールスクリューキャップ
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PE●呼称容量(mL):10●最大容量(mL):11●容量目盛り:成形●外寸(mm):110×16●最大遠心加速度(×g):6000●書き込みスペース:あり アズワン品番65-5639-19
1箱(6包×80個)
77,980 税込85,778
63日以内出荷

USPClassVI。オートクレーブ可。接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)。酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり。アルミニウム製プレート付き
仕様●材質●▼本体・ストップコック:PP●▼フタ:PC●▼プラグ:TFE●ストップコップの有無:なし●全体の高さ(mm):149●内部の最大高さ(mm):87●外径(mm):181●内径(mm):149●※濃酸の乾燥剤はご使用になれません。繰り返しのオートクレーブは製品の寿命を縮めます。密封状態でのオートクレーブ不可。●入数:1個×1包 アズワン品番65-5642-27
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

液漏れ防止構造のため、安全に溶液の保管が可能。USPClassVI。オートクレーブ可。Nalgeneカーボーイ、クリアボーイ、ローボーイ、ねじサイズが1~1/8インチの活栓付きボトルに適合
仕様●材質●▼本体:PP●▼プラグ:TPE●未滅菌●※12オスねじ付きヘッド、オートクレーブ可能●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。 アズワン品番65-5643-42
1箱(1包×4個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

Thermo Scientific Nalgeneボトルラック PC
500mLサイズの丸型ボトル、角型ボトルを8本まで収納可能。USPClassVI。オートクレーブ可。ハンドルはラック内部にたたみ入れ可能で保管に便利。ハンドル収納時の高さは165mm
仕様●材質:(本体)PC●サイズL×W×H(mm):330×194×229(高さはハンドルを含む値です。)●列:4×2●未滅菌●※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度が低下します。繰り返しご使用される際はご注意のうえご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。●入数:1個×1包 アズワン品番65-5645-96
1個
15,980 税込17,578
63日以内出荷

PP製プラスチックビーカーが7サイズセット。USPClassVI。オートクレーブ可。全てのサイズを1000mLビーカーに重ねて収納可能なので省スペース。シルクスクリーン印刷目盛り付き。ISO/DIN7056に準拠
仕様●材質:(本体)PPCO●50mL、100mL、150mL、250mL、400mL、600mL、1000mL ×各1●※ホットプレート上では使用できません。 アズワン品番65-5636-39
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

PCR試薬や制限酵素、各種サンプルの低温保持に便利な卓上クーラー。USPClassVI。1mLおよび1.8mLのNuncCryoTubeを20本収納。付属インサートを使用して、0.2mLおよび0.5mLマイクロチューブの収納も可能
仕様●内側列:-20~-15℃を約4時間保持●外側列:-20~-15℃を約2時間保持●材質:PC●フタ●▼色:透明●▼冷却ゲル:なし●列:4×5●チューブ数(本):20●適合チューブサイズ(mL):0.2~1.8●外寸W×D×H(mm):226×165×133●※あらかじめ冷凍庫で冷却してご使用ください。 アズワン品番65-5639-44
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene透明標準設計デシケーター
USPClassVI。94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能。接合部はシリコン製のO-リングによって密閉(グリース不要)。内径6.35~9.53mm(1/4~3/8インチ)のチューブに適合。フタと本体の両方にコックをもつ。コックは交換または取り外しでき、使用しない場合はキャップの取り付けが可能。別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合。オートクレーブ不可
仕様●材質●▼本体・フタ:PC●▼キャップ:TPE●全体の高さ(mm):329●内部の最大高さ(mm):195●外径(mm):280●内径(mm):251●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。●入数:1個×1包 アズワン品番65-5642-28
1個
26,980 税込29,678
63日以内出荷

おすすめ人気ランキング