商品豆知識
測定用カップ使用により、操作ミスを軽減。最大37種類の穀物測定が可能。デジタル表示と、色分けされたLEDインジケーター。温度補正された水分値を自動的に取得。自動/手動シャットダウン機能。バッテリー残量少のお知らせ機能
付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル、カップ、USBケーブル(ソフトウェア付き)、Bluetoothアダプタ(ソフトウェア付き)
寸法(mm)本体:140×70×31、カップ:115×66×66
質量(g)520(本体+カップ)[電池は含まない]
電源単4電池 × 4本
測定範囲(%)0~50
精度(%)±0.5n+1
測定温度(℃)0~50
ディスプレイ4桁、10mm LCD
ライト種類LED表示ライト(測定結果、水分の状態表示) 緑色LED(安全性、空気乾燥の状態表示) 黄色LED(ボーダーライン状態) 赤色LED(湿潤状態)
湿度測定範囲(%RH)90以下
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
センサー一体型、水分活性計
センサーと読み取りを統合
短時間測定。5分以内で水分活性を測定
温度と水分活性の両方を一緒に表示
自動シャットダウン機能、手動シャットダウン機能、電圧不足の警告表示機能
PC通信のためのUSBデータライン入力
Bluetoothデータ出力の選択
用途水分活性は主に食品のバランス、安定性、微生物の繁殖の可能性や、食品の品質変化の原因となる化学的、酵素的、物理的な変化状態における自由水の量を反映しています。
食品の水分活性を測定して、合理的な包装・保存方法を選択することにより、保存料の使用を低減したり、食品、穀物、果物、野菜の保存期間を判断することが可能です。
表示6bitバックライトLCDデジタル表示、3bit湿度表示、3bit温度表示
範囲0~1.0aw
分解能±0.01aw
精度±0.02aw
センサー非導電性湿度センサー
時間サンプル時間:5分
寸法(mm)135×70×44
電源1.5V 単4電池 × 2
質量(g)100(電池無し)
セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル× 各1
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。