高濃度 水素水生成器「美ルルアクアマリン」はお手持ちのペットボトルに接続して水素を発生させます。ボトル一体型と比べ、軽量で持ち歩きやすくどこでも手軽に水素水を飲むことができるのです。
ペットボトルの飲み口のサイズは、製品によって多少違う場合があります。美ルルアクアマリンは、サイズ変換コネクタが付属されているので、市販されている一般的なペットボトルはすべて接続できます。
自宅で水素水を飲みたいときは、付属のコップに接続して水素水を作ることができます。水を入れ、水素を生成したら蓋をはずしてそのまま飲めちゃいます!
仕様●電源方式:充電式●機能:水素発生、洗浄●【最大溶存水素濃度】最大水素濃度:1400ppb(1.4ppm)※メーカー測定データ水質や温度など測定環境で変わってくることから、メーカーでは美ルルアクアマリンの溶存水素濃度を1000~最大1400ppb(1.4ppm)と表記しています。●セット内容:本体、USBケーブル、ACアダプター、ペットボトルホルダーアダプター、専用ポーチ、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ210×W(幅)66×D(厚さ)66mm(コップあり)●本体重量:125g(本体のみ)、249g(コップあり)●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hz
アズワン品番67-8046-62
1個
¥31,980
税込¥35,178
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。