10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワットマン(Cytiva)プラディスク 13 PTFE
大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 10mLまでのサンプル用 残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン 寸法(mm)16.3×19.8 質量(g)約0.95 滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで) 処理容量(mL)最大10 耐圧(bar)5.2(75psi) ろ過面積(cm2)1.3 残液量(μL)(エアパージ後)25未満
1パック(100個)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工 有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。 小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー/オス型ルアーロック 材質(ハウジング)ポリプロピレン 寸法(mm)26×34 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)5.7 残液量(μL)(エアパージ後)<=50 アズワン品番62-6173-70
1パック(100個)
55,980 税込61,578
41日以内出荷

疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工 有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。 小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー/オス型ルアーロック 材質(ハウジング)ポリプロピレン 寸法(mm)26×34 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)5.7 残液量(μL)(エアパージ後)<=50 アズワン品番62-6173-68
1パック(100個)
55,980 税込61,578
18日以内出荷

疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工 有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。 小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー/オス型ルアーロック 材質(ハウジング)ポリプロピレン 寸法(mm)26×34 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)5.7 残液量(μL)(エアパージ後)<=50 アズワン品番62-6173-72
1パック(100個)
55,980 税込61,578
欠品中

ワットマン(Cytiva)プラディスク 25
大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 100mLまでのサンプル用 残液量が少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン 寸法(mm)22.9×28.4 質量(g)約2.7 滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで) 処理容量(mL)最大100 耐圧(bar)5.2(75psi) ろ過面積(cm2)4.2 残液量(μL)100未満
1パック(50個)
23,980 税込26,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワットマン(Cytiva)プラディスク 4
大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 2mLまでのサンプル用 残液量が10μl未満と少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン 寸法(mm)10.1×23.5 質量(g)約0.55 滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで) 処理容量(mL)最大2 耐圧(bar)5.2(75psi) ろ過面積(cm2)0.2 残液量(μL)(エアパージ後)10未満
1パック(100個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強酸・強アルカリなどにも高い薬品耐性 親水性PTFE 水系・有機溶媒系などサンプルごとの使い分け不要
材質親水性PTFE、(ハウジング)ポロプロピレン
1個(50個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能 3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止 懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。 プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) 寸法(mm)21.6×29.8 質量(g)約3 滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)1.3 残液量(μL)エアパージ前 0.5、エアパージ後 約50 流れ方向サンプルはインレット側から注入すること
1パック(150個)
59,980 税込65,978
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)●セットサンプルパッケージのご提供がございます。 材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレン サイズ12mm×32mmバイアルに相当 容量(mL)ろ過可能:0.4 使用温度(℃)50 アズワン品番62-6182-62 セプタムPTFEコートのシリコンラバー サンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
1パック(100本)
40,980 税込45,078
24日以内出荷

ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。セットサンプルパッケージのご提供がございます。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs) 材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレン サイズ12mm×32mmバイアルに相当 容量(mL)ろ過可能:0.4 使用温度(℃)50 アズワン品番62-6182-65 セプタムPTFEコートのシリコンラバー サンプルタイプ低タンパク吸着性が望ましい生体サンプル
1パック(100本)
40,980 税込45,078
16日以内出荷