医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)38
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×580×660
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×385×505
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。
前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
医療機関や研究機関、製薬会社などの場でワクチンや薬品、サンプルの保管をするのに適した冷蔵庫です。
冷媒を用いない軍用レベルのTEC(ThermoElectric Cooler:熱電クーラー)冷蔵庫。
低騒音の直流ファンにより34dBの静音性能を実現。
質量(kg)50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×565×720
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×470
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。