インキュベーターシェーカーオーハウス欠品中
各種チューブ・マイクロプレートの高速振とう・高速加熱が行えるインキュベーターシェーカーです。 LCDカラータッチパネルで温度・速度・時間を速やかに設定できます。温度上昇率は0.5℃/分単位で設定可能です。 内蔵メモリに5つの5ステッププログラムを保存できます。また、USBメモリにデータの記録・プログラムの保存等が行えます。
仕様回転軌道/3mm付属品1.5mLチューブ用ブロック(クリアーラック・カバー付)、滑り止めゴムマット寸法(mm)248×260×132電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温+4~100振盪数(min-1[r.p.m])300~3000使用環境温度(℃)5~35アズワン品番64-0975-21タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)80以下
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~
カバーオールDON(ヤマタカ)税込¥8,798~¥7,998~
カバーオールDON(ヤマタカ)税込¥10,668~¥9,698~
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥12,078¥10,980
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,888~¥9,898~
半袖カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,888¥9,898
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,998¥9,998